曜日別特売
大 ホースリール(スチール製) ニューサンフラワー印 本宏製作所 10957965

大 ホースリール(スチール製) ニューサンフラワー印 本宏製作所 10957965
大 ホースリール(スチール製) ニューサンフラワー印 本宏製作所 10957965

ホースリール(スチール製) ニューサンフラワー印

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10957965
品番
大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

重量感をもたせ、安定感のあるスチール製のホースリール
ホースガイド付き
意匠登録No.404644/422740の4・422740の5
実用新案No.1078326

サイズ
大
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×420×555
付属品
ホースバンド2個付
仕様
ホース巻取量:40~50m
適合ホース内径(Φmm)
15
注意
※ホースは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10957965
2019-06-04
用途: 庭の散水
その他業種

適度な重さがあり安定してホースを巻き取ることが出来ます。またホースガイドによってきれいに巻きとれ、とても満足しています。

対象商品 : 10957965
2019-06-09
用途: 水道ホースの巻取り
自営 様(農・林・水産業)

似たホースリールより安かったので購入しましたが、持ち運びの取っ手がなかったのが残念です。でも、30mホース程度の長さであれば、全く問題なく運ぶことができます。

対象商品 : 10957965
2019-08-16
用途: 花き栽培
農・林・水産業

50mmのホースがゆったりと巻き取れて重宝してます。

対象商品 : 10957974
2019-04-26
用途: ガーデニング用
伊藤ピアノ調律センター 様(サービス業)

プラスチックの物が壊れ水漏れが激しくなったので金属の物のほうが耐久性があると思い交換しましたが使用後1年位でやはり水漏れが激しく使い物になりませんでした

1人が参考にしています
対象商品 : 10957974
2018-07-30
用途: 庭木の散水、車の洗浄、ケルヒャー洗浄機に接続して使用
卸売・小売業

10年使用したプラ製ホースリールの破損で、次は金属製を探していた。レビューにも書かれていたが、ホースの取り付け金具の先端の外径が16mm有り、内径15mmの旧ホースをそのまま使用した為か、はめ込みに手間取った。石鹸水を塗布したがはまらず、ホースの先端を熱湯に5~6分浸け、柔らかくしてから差し込んだら、どうにか納まった。昔からのホースリールの雰囲気がお気に入り、価格に満足。

1人が参考にしています
対象商品 : 10957965
2018-10-11
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

1年未満で壊れて使い物になりませんでした。もう一度購入して同じようでしたらやめます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 10957974
2017-09-26
用途: 電線をこのリ-ルに巻き付けています
農・林・水産業

電線の長さとこのリ-ルの大きさが
ちょうどよく満足しています

対象商品 : 10957965
2017-05-20
用途: 家庭農園
製造業

シンプルで使いやすい。ホースの巻き取りも軽くて便利ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする