パイロット式レギュレータ AR425~935

パイロット式レギュレータ AR425~935 - SMC

・内部パイロット式リリーフタイプ。

管接続口径(20) 2排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
設定圧力範囲
排気機構
圧力計
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11546902AR925-20(20) 2(-) Rc左→右(25) 0.05~0.83MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計なし2
53,680
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11546911AR925-20-R(20) 2(-) Rc(R) 右→左(25) 0.05~0.83MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計なし(9) 2
53,680
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11546927AR925-20G(20) 2(-) Rc左→右(25) 0.05~0.83MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計付2
55,220
48,980
53,878(税込)
当日出荷
11546936AR925-20G-R(20) 2(-) Rc(R) 右→左(25) 0.05~0.83MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計付(9) 2
55,220
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11546823AR925-F20(20) 2(F) G左→右(25) 0.05~0.83MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計なし2
53,680
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11546832AR925-F20-R(20) 2(F) G(R) 右→左(25) 0.05~0.83MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計なし(9) 2
53,680
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11546841AR925-F20G(20) 2(F) G左→右(25) 0.05~0.83MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計付2
55,220
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11546857AR925-F20G-R(20) 2(F) G(R) 右→左(25) 0.05~0.83MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計付(9) 2
55,220
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11546866AR925-N20(20) 2(N) NPT左→右(25) 0.05~0.83MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計なし2
53,680
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11546875AR925-N20-R(20) 2(N) NPT(R) 右→左(25) 0.05~0.83MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計なし(9) 2
53,680
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11546884AR925-N20G(20) 2(N) NPT左→右(25) 0.05~0.83MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計付2
55,220
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11546893AR925-N20G-R(20) 2(N) NPT(R) 右→左(25) 0.05~0.83MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計付(9) 2
55,220
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11547006AR935-20(20) 2(-) Rc左→右(35) 0.02~0.2MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計なし2
53,680
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11547015AR935-20-R(20) 2(-) Rc(R) 右→左(35) 0.02~0.2MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計なし(9) 2
53,680
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11547024AR935-20G(20) 2(-) Rc左→右(35) 0.02~0.2MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計付2
55,220
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11547033AR935-20G-R(20) 2(-) Rc(R) 右→左(35) 0.02~0.2MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計付(9) 2
55,220
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11546945AR935-F20(20) 2(F) G左→右(35) 0.02~0.2MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計なし2
53,680
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11546954AR935-F20G(20) 2(F) G左→右(35) 0.02~0.2MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計付2
55,220
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11546963AR935-F20G-R(20) 2(F) G(R) 右→左(35) 0.02~0.2MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計付(9) 2
55,220
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11546972AR935-N20(20) 2(N) NPT左→右(35) 0.02~0.2MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計なし2
53,680
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11546981AR935-N20G(20) 2(N) NPT左→右(35) 0.02~0.2MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計付2
55,220
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11546997AR935-N20G-R(20) 2(N) NPT(R) 右→左(35) 0.02~0.2MPa内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)圧力計付(9) 2
55,220
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする