薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A50-2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A50-2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17105261CDBQ2A50-20DC-HL-M9BVL20
27,010
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105277CDBQ2A50-20DC-RL20
19,860
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
17105286CDBQ2A50-20DC-RL-A7320
24,150
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105295CDBQ2A50-20DC-RL-A9320
23,270
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105304CDBQ2A50-20DC-RN20
19,310
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105313CDBQ2A50-20DC-RN-A9320
22,720
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105322CDBQ2A50-20DC-RN-A93V20
23,380
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105331CDBQ2A50-20DC-RN-J79WL20
28,330
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105347CDBQ2A50-20DC-RN-M9BWL20
26,130
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105356CDBQ2A50-20DCM-HN-A93L20
23,820
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105365CDBQ2A50-25DC-HL-A9325
23,540
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105374CDBQ2A50-25DC-HN25
19,580
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105383CDBQ2A50-25DC-HN-A9325
22,990
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105392CDBQ2A50-25DC-HN-A93V25
23,650
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105401CDBQ2A50-25DC-HN-J79WSDPC25
32,340
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105417CDBQ2A50-25DC-HN-M9B25
25,190
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105426CDBQ2A50-25DC-HN-M9BL25
25,850
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105435CDBQ2A50-25DC-HN-M9BWSDPC25
30,140
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105444CDBQ2A50-25DC-RL-A7325
24,420
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105453CDBQ2A50-25DC-RN25
19,580
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105462CDBQ2A50-25DC-RN-A9325
22,990
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105471CDBQ2A50-25DC-RN-A93V25
23,650
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105496CDBQ2A50-25DC-RN-J7925
26,070
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105505CDBQ2A50-25DC-RN-J79WL25
28,600
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105514CDBQ2A50-25DC-RN-M9BW25
25,740
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105523CDBQ2A50-25DC-RN-M9BWL25
26,400
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105532CDBQ2A50-25DCM-HL-A73L25
25,520
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105541CDBQ2A50-25DCM-HL-A9325
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105557CDBQ2A50-25DCM-HN-A7325
24,310
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105566CDBQ2A50-25DCM-HN-M9B25
25,630
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105575CDBQ2A50-25DCM-RL25
20,570
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105584CDBQ2A50-25DCM-RN-A93S25
21,730
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
21318473CDBQ2A50-25DCM-RN-M9BL25
26,290
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17105487CDBQ2A50-25DC-RN-F9BWL25
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする