薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B32-3~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B32-3~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B32-3~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17123915CDBQ2B32-30DC-HL30ラバークッション
16,780
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17123924CDBQ2B32-30DC-HN30ラバークッション
16,450
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17123933CDBQ2B32-30DC-HN-F7BAL30ラバークッション
27,120
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17123942CDBQ2B32-30DC-HN-F7BWVL30ラバークッション
25,470
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17123951CDBQ2B32-30DC-HN-M9BVL30ラバークッション
23,600
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17123967CDBQ2B32-30DC-RN30ラバークッション
16,450
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17123976CDBQ2B32-30DCM-HL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17123985CDBQ2B32-30DCM-HN30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17123994CDBQ2B32-30DCM-HN-A73L30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,780
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124003CDBQ2B32-30DCM-HN-A9330ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,240
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124012CDBQ2B32-30DCM-HN-F7BVL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124021CDBQ2B32-30DCM-HN-M9BVL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124037CDBQ2B32-30DCM-HN-M9BWVL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,310
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124046CDBQ2B32-30DCM-HN-M9NV30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,320
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124055CDBQ2B32-30DCM-RL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124064CDBQ2B32-30DCM-RN30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124073CDBQ2B32-30DCM-RN-A90L30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,580
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124082CDBQ2B32-30DCM-RN-A9330ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,240
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124091CDBQ2B32-30DCM-RN-F7BAZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,160
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124107CDBQ2B32-30DCM-RN-M9NV30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,320
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124116CDBQ2B32-35DC-HL-M9N35ラバークッション
22,610
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124125CDBQ2B32-35DC-HL-M9NVL35ラバークッション
23,930
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124134CDBQ2B32-35DC-HN35ラバークッション
16,450
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124143CDBQ2B32-35DC-RL-A93LS35ラバークッション
18,810
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124152CDBQ2B32-35DC-RL-M9B35ラバークッション
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124161CDBQ2B32-35DC-RN35ラバークッション
16,450
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124177CDBQ2B32-35DC-RN-F7BASBPC35ラバークッション
31,520
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124186CDBQ2B32-35DC-RN-F7BASDPC35ラバークッション
31,520
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124195CDBQ2B32-35DC-RN-J79C35ラバークッション
24,260
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124204CDBQ2B32-35DC-RN-M9B35ラバークッション
22,060
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124213CDBQ2B32-35DC-RN-M9BL35ラバークッション
22,720
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124222CDBQ2B32-35DCM-HL35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124231CDBQ2B32-35DCM-HN-A73LS35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,310
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124247CDBQ2B32-35DCM-HN-M9NVL35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124256CDBQ2B32-35DCM-RL-A73L35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,110
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124265CDBQ2B32-35DCM-RN-A73L35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,780
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17124274CDBQ2B32-35DCM-RN-M9BVL35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする