薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-3~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-3~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17128361CDBQ2B40-30DC-HL30
19,090
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128377CDBQ2B40-30DC-HL-A9330
22,500
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128386CDBQ2B40-30DC-HL-A93V30
23,160
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128395CDBQ2B40-30DC-HL-M9B30
24,700
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128404CDBQ2B40-30DC-RL-J7930
25,580
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128413CDBQ2B40-30DC-RN30
18,540
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128422CDBQ2B40-30DC-RN-F7BVL30
25,690
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128431CDBQ2B40-30DC-RN-J7930
25,030
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128447CDBQ2B40-30DCM-HN30
18,920
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128465CDBQ2B40-30DCM-HN-M9BL30
25,190
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128474CDBQ2B40-30DCM-HN-M9BWL30
25,740
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128483CDBQ2B40-30DCM-RL30
19,470
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128492CDBQ2B40-30DCM-RL-F7BAVL30
30,140
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128501CDBQ2B40-35DC-RN-M9B35
24,150
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128517CDBQ2B40-35DC-RN-M9BL35
24,810
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128526CDBQ2B40-35DCM-HN-M9BL35
25,190
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128535CDBQ2B40-35DCM-RN35
18,920
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128544CDBQ2B40-35DCM-RN-A93L35
22,990
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128553CDBQ2B40-35DCM-RN-J79L35
26,070
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128562CDBQ2B40-35DCM-RN-M9BAZ35
28,050
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128571CDBQ2B40-35DCM-RN-M9BV35
25,410
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128587CDBQ2B40-35DCM-RN-M9BVL35
26,070
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128596CDBQ2B40-35DCM-RN-M9BWSDPC35
29,480
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17128456CDBQ2B40-30DCM-HN-F9BL30
22,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする