薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B50-1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B50-1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B50-1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全79種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
79種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17130741CDBQ2B50-10DC-HN-A9310ラバークッション
21,730
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130757CDBQ2B50-10DC-HN-A93V10ラバークッション
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130766CDBQ2B50-10DC-HN-J79S10ラバークッション
21,560
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130775CDBQ2B50-10DC-RN10ラバークッション
18,320
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130784CDBQ2B50-10DC-RN-A7310ラバークッション
22,610
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130793CDBQ2B50-10DC-RN-A73Z10ラバークッション
23,930
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130802CDBQ2B50-10DCM-HN10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130811CDBQ2B50-10DCM-HN-F7NV10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,360
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130827CDBQ2B50-10DCM-HN-M9NWV10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,580
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131387CDBQ2B50-15DC-HN-A7315ラバークッション
23,100
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131396CDBQ2B50-15DC-HN-A73L15ラバークッション
23,760
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131405CDBQ2B50-15DC-HN-A9315ラバークッション
22,220
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131414CDBQ2B50-15DC-HN-A93V15ラバークッション
22,880
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131423CDBQ2B50-15DC-HN-A93VL15ラバークッション
23,540
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131432CDBQ2B50-15DC-RN15ラバークッション
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17131441CDBQ2B50-15DC-RN-A9315ラバークッション
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17131457CDBQ2B50-15DC-RN-A93L15ラバークッション
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21313101CDBQ2B50-15DC-RN-F7BVLS15ラバークッション
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17131466CDBQ2B50-15DC-RN-M9PWLS15ラバークッション
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17131475CDBQ2B50-15DCM-HL-M9BWL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,620
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131484CDBQ2B50-15DCM-HN-M9NL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,740
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131493CDBQ2B50-15DCM-HN-M9NWL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131502CDBQ2B50-15DCM-RN15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131511CDBQ2B50-15DCM-RN-A73HL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,200
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130836CDBQ2B50-100DC-HL100ラバークッション
23,650
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130845CDBQ2B50-100DC-HL-A73100ラバークッション
27,940
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130854CDBQ2B50-100DC-HL-A73L100ラバークッション
28,600
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130863CDBQ2B50-100DC-HL-J79100ラバークッション
30,140
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130872CDBQ2B50-100DC-HL-J79L100ラバークッション
30,800
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130881CDBQ2B50-100DC-HL-M9BL100ラバークッション
29,920
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130897CDBQ2B50-100DC-HN100ラバークッション
23,100
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130906CDBQ2B50-100DC-HN-A73L100ラバークッション
28,050
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130915CDBQ2B50-100DC-HN-A93L100ラバークッション
27,170
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130924CDBQ2B50-100DC-HN-A93LS100ラバークッション
25,140
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130933CDBQ2B50-100DC-HN-A93VL100ラバークッション
27,830
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130942CDBQ2B50-100DC-HN-F7BAL100ラバークッション
33,770
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130951CDBQ2B50-100DC-HN-J79WL100ラバークッション
32,120
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130967CDBQ2B50-100DC-HN-M9BL100ラバークッション
29,370
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130976CDBQ2B50-100DC-HN-M9BWVM100ラバークッション
30,250
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130985CDBQ2B50-100DC-HN-M9BZ100ラバークッション
30,140
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17130994CDBQ2B50-100DC-RL100ラバークッション
23,650
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131003CDBQ2B50-100DC-RL-J79L100ラバークッション
30,800
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131012CDBQ2B50-100DC-RN100ラバークッション
23,100
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131021CDBQ2B50-100DC-RN-A73L100ラバークッション
28,050
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131037CDBQ2B50-100DC-RN-A73LS100ラバークッション
25,580
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131046CDBQ2B50-100DC-RN-A73Z3100ラバークッション
31,520
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131055CDBQ2B50-100DC-RN-A93100ラバークッション
26,510
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131064CDBQ2B50-100DC-RN-A93L100ラバークッション
27,170
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131073CDBQ2B50-100DC-RN-F7BAVL100ラバークッション
33,770
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17131082CDBQ2B50-100DC-RN-J79W100ラバークッション
31,460
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする