薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B63-2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B63-2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全73種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
73種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17135571CDBQ2B63-20DC-HL-A7320ラバークッション
28,440
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135587CDBQ2B63-20DC-HL-M9B20ラバークッション
29,760
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135596CDBQ2B63-20DC-HL-M9BVS20ラバークッション
27,390
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135605CDBQ2B63-20DC-HN20ラバークッション
23,600
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135614CDBQ2B63-20DC-HN-A9320ラバークッション
27,010
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135623CDBQ2B63-20DC-HN-A93L20ラバークッション
27,670
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135632CDBQ2B63-20DC-HN-M9B20ラバークッション
29,210
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135641CDBQ2B63-20DC-HN-M9BL20ラバークッション
29,870
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135657CDBQ2B63-20DC-HN-M9N20ラバークッション
29,430
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135666CDBQ2B63-20DC-HN-M9NL20ラバークッション
30,090
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135675CDBQ2B63-20DC-RN-F7BAL20ラバークッション
34,270
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135684CDBQ2B63-20DC-RN-M9B20ラバークッション
29,210
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135693CDBQ2B63-20DC-RN-M9BV20ラバークッション
30,090
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135702CDBQ2B63-20DC-RN-M9BW20ラバークッション
29,760
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135711CDBQ2B63-20DCM-HN20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,090
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135727CDBQ2B63-20DCM-HN-M9BL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,360
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135736CDBQ2B63-20DCM-HN-M9BV20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,580
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135745CDBQ2B63-20DCM-RN20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,090
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135754CDBQ2B63-20DCM-RN-M9BL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,360
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135763CDBQ2B63-20DCM-RN-M9BZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
31,130
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135772CDBQ2B63-25DC-HL-A9325ラバークッション
27,940
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135781CDBQ2B63-25DC-HL-F7NV25ラバークッション
31,130
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135797CDBQ2B63-25DC-HN25ラバークッション
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135806CDBQ2B63-25DC-HN-A7325ラバークッション
28,270
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135815CDBQ2B63-25DC-HN-A73L25ラバークッション
28,930
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135824CDBQ2B63-25DC-HN-A9325ラバークッション
27,390
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135833CDBQ2B63-25DC-HN-A93L25ラバークッション
28,050
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135842CDBQ2B63-25DC-HN-A93VL25ラバークッション
28,710
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135851CDBQ2B63-25DC-HN-J7925ラバークッション
30,470
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135867CDBQ2B63-25DC-HN-J79L25ラバークッション
31,130
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135876CDBQ2B63-25DC-HN-J79WL25ラバークッション
33,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135885CDBQ2B63-25DC-HN-M9BL25ラバークッション
30,250
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135894CDBQ2B63-25DC-HN-M9BWL25ラバークッション
30,800
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135903CDBQ2B63-25DC-RL25ラバークッション
24,530
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135912CDBQ2B63-25DC-RL-A73C25ラバークッション
30,140
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135921CDBQ2B63-25DC-RL-M9B25ラバークッション
30,140
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135937CDBQ2B63-25DC-RL-M9BW25ラバークッション
30,690
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135946CDBQ2B63-25DC-RL-M9BWVL25ラバークッション
32,010
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135955CDBQ2B63-25DC-RN25ラバークッション
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135964CDBQ2B63-25DC-RN-A73HL25ラバークッション
28,930
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135973CDBQ2B63-25DC-RN-A9325ラバークッション
27,390
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135982CDBQ2B63-25DC-RN-A93L25ラバークッション
28,050
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17135991CDBQ2B63-25DC-RN-F7BAL25ラバークッション
34,650
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136007CDBQ2B63-25DC-RN-J79WL25ラバークッション
33,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136016CDBQ2B63-25DC-RN-M9BWL25ラバークッション
30,800
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136025CDBQ2B63-25DCM-HL-A7325ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,320
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136034CDBQ2B63-25DCM-HL-A73L25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,980
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136043CDBQ2B63-25DCM-HL-A93L25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,100
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136052CDBQ2B63-25DCM-HN25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,480
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17136061CDBQ2B63-25DCM-HN-A73325ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,910
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする