薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2F32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2F32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全63種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
63種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17144075CDBQ2F32-10DC-HL-M9N10ラバークッション
21,560
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144242CDBQ2F32-15DC-HN15ラバークッション
15,570
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144251CDBQ2F32-15DC-HN-A9315ラバークッション
18,980
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144267CDBQ2F32-15DC-HN-M9BVZ15ラバークッション
23,380
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144276CDBQ2F32-20DC-HN20ラバークッション
15,730
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144285CDBQ2F32-20DC-HN-A9320ラバークッション
19,140
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144294CDBQ2F32-20DC-HN-A93S20ラバークッション
17,440
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144303CDBQ2F32-20DCM-HL-M9BV20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,940
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144312CDBQ2F32-20DCM-HN-A73L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,070
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144321CDBQ2F32-25DC-HL25ラバークッション
16,230
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144337CDBQ2F32-25DC-RL-M9B25ラバークッション
21,840
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144346CDBQ2F32-25DC-RL-M9BL25ラバークッション
22,500
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144355CDBQ2F32-25DCM-HN-A9325ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,690
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144364CDBQ2F32-25DCM-RL-J79WL25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,630
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144373CDBQ2F32-30DC-RL-M9B30ラバークッション
23,490
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144382CDBQ2F32-30DC-RL-M9BL30ラバークッション
24,150
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144391CDBQ2F32-30DCM-RN-A73CZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,860
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144407CDBQ2F32-30DCM-RN-A73H30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,220
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144416CDBQ2F32-40DC-HL-J7940ラバークッション
24,370
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144425CDBQ2F32-40DC-HL-M9BWSDPC40ラバークッション
28,440
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144434CDBQ2F32-40DC-HN40ラバークッション
17,550
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144443CDBQ2F32-40DC-HN-J7940ラバークッション
24,040
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144452CDBQ2F32-40DC-RN40ラバークッション
17,550
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144461CDBQ2F32-40DCM-HL40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144477CDBQ2F32-40DCM-HL-A93L40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,330
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144486CDBQ2F32-40DCM-HL-M9B40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,870
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144495CDBQ2F32-45DC-RL-A93L45ラバークッション
21,950
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144504CDBQ2F32-45DC-RL-M9B45ラバークッション
23,490
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144513CDBQ2F32-45DC-RL-M9BL45ラバークッション
24,150
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144522CDBQ2F32-50DC-HN-J7950ラバークッション
24,040
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144531CDBQ2F32-50DC-HN-M9BVL50ラバークッション
24,700
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144547CDBQ2F32-50DC-RN-J79S50ラバークッション
20,790
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144556CDBQ2F32-50DC-RN-M9BWS50ラバークッション
20,630
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144565CDBQ2F32-50DCM-HL-M9B50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,870
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144574CDBQ2F32-50DCM-HN50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144583CDBQ2F32-50DCM-HN-A72HL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144592CDBQ2F32-50DCM-HN-A73H50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,220
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144601CDBQ2F32-50DCM-HN-A9350ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144617CDBQ2F32-50DCM-HN-M9BL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,200
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144626CDBQ2F32-50DCM-RN-A73CZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,860
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144635CDBQ2F32-75DC-HL-M9B75ラバークッション
24,420
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144644CDBQ2F32-75DC-HL-M9BV75ラバークッション
25,300
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144653CDBQ2F32-75DC-RN-A7375ラバークッション
22,770
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144662CDBQ2F32-75DC-RN-A73CZ75ラバークッション
25,410
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144671CDBQ2F32-75DCM-HL-A7375ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,490
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144687CDBQ2F32-75DCM-HL-M9BL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,470
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144696CDBQ2F32-75DCM-HN-M9BL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,140
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144084CDBQ2F32-100DC-HL-A93100ラバークッション
23,320
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144093CDBQ2F32-100DC-HN-A73L100ラバークッション
24,530
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144102CDBQ2F32-100DC-HN-F7BV100ラバークッション
26,070
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする