薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2F80-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2F80-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17146814CDBQ2F80-20DCM-HN-M9BV20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
48,570
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146823CDBQ2F80-25DCM-HL-M9BWVL25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
50,440
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146832CDBQ2F80-25DCM-HN-M9BA25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
49,890
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146841CDBQ2F80-30DC-RN-A9330ラバークッション
46,590
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146857CDBQ2F80-45DC-RN-A9345ラバークッション
46,590
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146866CDBQ2F80-50DC-HL-A7350ラバークッション
48,350
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146875CDBQ2F80-50DC-HL-A73L50ラバークッション
49,010
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146884CDBQ2F80-50DC-HN-A7350ラバークッション
47,470
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146893CDBQ2F80-50DC-RN-A9350ラバークッション
46,590
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146902CDBQ2F80-50DCM-HN-M9BL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
50,490
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146911CDBQ2F80-50DCM-RL-F7BWVL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
54,120
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146927CDBQ2F80-50DCM-RL-M9BWVL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
52,580
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146936CDBQ2F80-50DCM-RN-A73Z50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
49,830
44,980
49,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146945CDBQ2F80-75DC-HL-F7BVL75ラバークッション
52,200
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146954CDBQ2F80-75DC-HL-M9BWVL75ラバークッション
52,530
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146963CDBQ2F80-75DC-HN75ラバークッション
44,170
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146972CDBQ2F80-75DC-RN-J7975ラバークッション
50,660
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146981CDBQ2F80-75DC-RN-J79WL75ラバークッション
53,190
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146997CDBQ2F80-75DCM-HL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
46,090
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17147006CDBQ2F80-75DCM-HN-A73Z75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
50,820
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17147015CDBQ2F80-75DCM-RN-F7BWVL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
54,230
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17147024CDBQ2F80-80DC-HN-A7380ラバークッション
50,330
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17147033CDBQ2F80-80DC-HN-A73H80ラバークッション
50,330
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17147042CDBQ2F80-80DC-HN-M9B80ラバークッション
51,650
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17147051CDBQ2F80-80DC-HN-M9BV80ラバークッション
52,530
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146735CDBQ2F80-100DC-HL-A73Z100ラバークッション
52,530
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146744CDBQ2F80-100DC-HN100ラバークッション
46,040
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146753CDBQ2F80-100DCM-HL-A93L100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
52,030
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146762CDBQ2F80-100DCM-HN100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
47,080
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146771CDBQ2F80-100DCM-HN-A73HL100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
52,030
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146787CDBQ2F80-100DCM-HN-A93100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
50,490
45,980
50,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146796CDBQ2F80-100DCM-HN-M9BL100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
53,350
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17146805CDBQ2F80-100DCM-RN100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
47,080
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする