薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2L50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2L50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
フート形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全55種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
55種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17152475CDBQ2L50-10DCM-RN-A93VL10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,860
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152606CDBQ2L50-15DC-HN-A73L15ラバークッション
25,140
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152615CDBQ2L50-15DC-HN-J79L15ラバークッション
27,340
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152624CDBQ2L50-15DC-HN-M9BWL15ラバークッション
27,010
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152633CDBQ2L50-15DC-RN-J79L15ラバークッション
27,340
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152642CDBQ2L50-15DC-RN-M9BWL15ラバークッション
27,010
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152651CDBQ2L50-25DC-HN-A7325ラバークッション
25,250
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152667CDBQ2L50-25DC-RN-A7325ラバークッション
25,250
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152676CDBQ2L50-30DCM-HN-A73L30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,160
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152685CDBQ2L50-30DCM-RL-M9BL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,030
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152694CDBQ2L50-30DCM-RN-A7330ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,500
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152703CDBQ2L50-40DC-RL-M9N40ラバークッション
29,150
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152712CDBQ2L50-50DC-HN-A9350ラバークッション
26,180
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152721CDBQ2L50-50DC-HN-F7BVL50ラバークッション
29,920
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152737CDBQ2L50-50DC-RN50ラバークッション
22,770
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152746CDBQ2L50-50DC-RN-A9350ラバークッション
26,180
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152755CDBQ2L50-50DC-RN-A93L50ラバークッション
26,840
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152764CDBQ2L50-50DC-RN-F7NV50ラバークッション
29,370
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152773CDBQ2L50-50DC-RN-M9NWV50ラバークッション
29,590
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152782CDBQ2L50-50DCM-HL-F7BAL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
34,430
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152791CDBQ2L50-50DCM-HN50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,210
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152807CDBQ2L50-50DCM-HN-F7BVL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,360
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152816CDBQ2L50-50DCM-HN-M9B50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,820
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152825CDBQ2L50-50DCM-RN-A93V50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,280
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152834CDBQ2L50-50DCM-RN-F7BAL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
33,880
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152843CDBQ2L50-50DCM-RN-J79L50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,360
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152852CDBQ2L50-55DC-RN-F7BAL55ラバークッション
33,830
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152861CDBQ2L50-55DC-RN-F7BAZ55ラバークッション
34,490
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152877CDBQ2L50-60DCM-RN60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,600
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152886CDBQ2L50-75DC-HN-F7BVL75ラバークッション
30,310
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152895CDBQ2L50-75DC-HN-J7975ラバークッション
29,650
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152904CDBQ2L50-75DC-HN-J79WL75ラバークッション
32,180
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152913CDBQ2L50-75DC-HN-M9BWL75ラバークッション
29,980
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152922CDBQ2L50-75DC-RL-A7375ラバークッション
28,000
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152931CDBQ2L50-75DC-RL-A73L75ラバークッション
28,660
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152947CDBQ2L50-75DCM-HN-A7375ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,890
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152956CDBQ2L50-75DCM-HN-F7BVL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,750
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152965CDBQ2L50-75DCM-RN75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,600
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152974CDBQ2L50-75DCM-RN-A7375ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,890
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152983CDBQ2L50-75DCM-RN-M9BL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,870
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152992CDBQ2L50-75DCM-RN-M9BL375ラバークッション付、ロッド先端おねじ
33,000
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17153001CDBQ2L50-85DCM-RN-M9N85ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,750
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17153017CDBQ2L50-90DCM-RN-J79L90ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,070
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152484CDBQ2L50-100DC-HL-J79L3100ラバークッション
35,750
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152493CDBQ2L50-100DC-HN-A93V100ラバークッション
28,550
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152502CDBQ2L50-100DC-RN-A93L100ラバークッション
28,550
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152511CDBQ2L50-100DC-RN-A93V100ラバークッション
28,550
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152527CDBQ2L50-100DCM-HL-M9BWL100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,290
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152536CDBQ2L50-100DCM-HN100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,920
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17152545CDBQ2L50-100DCM-HN-A73L100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,870
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする