薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-26D~)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18155794 | CDQ2B16-26D | 35829955 | CDQ2B16-26DZ | ![]() | CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B16-26DZ) | SMC | 1個 | ¥5,198 税込¥5,718 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 18155821 | CDQ2B16-26DCM | 33717966 | CDQ2B16-26DCMZ | ![]() | 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-~) | SMC | 1個 | ¥6,198 税込¥6,818 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |