曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XD~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XD~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XD~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XD~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XD~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XD~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XD~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XD~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XD~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
0.5~300
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全65種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
使用圧力範囲(MPa)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19308947CDQ2XD32-10D32100.025~1.0ロッド先端めねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308956CDQ2XD32-10DM-M9N32100.025~1.0ロッド先端おねじ
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308965CDQ2XD32-10DM-M9NL32100.025~1.0ロッド先端おねじ
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308983CDQ2XD32-15D32150.025~1.0ロッド先端めねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308992CDQ2XD32-20DCM32200.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309001CDQ2XD32-30D32300.025~1.0ロッド先端めねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309017CDQ2XD32-30D-A73S32300.025~1.0ロッド先端めねじ
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309026CDQ2XD32-30DC-A7332300.025~1.0ラバークッション
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309035CDQ2XD32-30DCM-M9BS32300.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,370
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
19309044CDQ2XD32-40DC32400.025~1.0ラバークッション
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309053CDQ2XD32-50D-J79W32500.025~1.0ロッド先端めねじ
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309062CDQ2XD32-50DM32500.025~1.0ロッド先端おねじ
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309071CDQ2XD32-50DM-M9BVS32500.025~1.0ロッド先端おねじ
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309087CDQ2XD32-75D32750.025~1.0ロッド先端めねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309096CDQ2XD32-75D-M9B32750.025~1.0ロッド先端めねじ
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309105CDQ2XD32-75D-M9N32750.025~1.0ロッド先端めねじ
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309114CDQ2XD32-75DM-J79W32750.025~1.0ロッド先端おねじ
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19308974CDQ2XD32-100D-A93VLS321000.025~1.0ロッド先端めねじ
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309245CDQ2XD40-5D4050.025~1.0ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309166CDQ2XD40-15DCM40150.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309175CDQ2XD40-25D40250.025~1.0ロッド先端めねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309184CDQ2XD40-25D-A7340250.025~1.0ロッド先端めねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309193CDQ2XD40-30DCM-J79L40300.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309202CDQ2XD40-35DCM-A9340350.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309211CDQ2XD40-35DM-F79L40350.025~1.0ロッド先端おねじ
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309227CDQ2XD40-40DM40400.025~1.0ロッド先端おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309236CDQ2XD40-40DM-A73L40400.025~1.0ロッド先端おねじ
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309254CDQ2XD40-50DCM40500.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309263CDQ2XD40-75D40750.025~1.0ロッド先端めねじ
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309272CDQ2XD40-75D-A80CZS40750.025~1.0ロッド先端めねじ
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309281CDQ2XD40-75D-M9NV40750.025~1.0ロッド先端めねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309297CDQ2XD40-75DM40750.025~1.0ロッド先端おねじ
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309306CDQ2XD40-90DM40900.025~1.0ロッド先端おねじ
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309315CDQ2XD40-90DM-A9340900.025~1.0ロッド先端おねじ
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309123CDQ2XD40-100DCM401000.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309132CDQ2XD40-100DCM-A73C401000.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309141CDQ2XD40-100DCM-A73CZS401000.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309157CDQ2XD40-100DCM-A73L401000.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309342CDQ2XD50-15DC50150.01~1.0ラバークッション
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309351CDQ2XD50-25DC50250.01~1.0ラバークッション
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309367CDQ2XD50-35DCM-A9350350.01~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,720
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309376CDQ2XD50-40DCM-A93L50400.01~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309385CDQ2XD50-50DCM50500.01~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309394CDQ2XD50-50DCM-J79W50500.01~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
34,210
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309324CDQ2XD50-100D501000.01~1.0ロッド先端めねじ
29,540
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309333CDQ2XD50-100DM501000.01~1.0ロッド先端おねじ
29,980
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309403CDQ2XD63-10DM-M9BVS63100.01~1.0ロッド先端おねじ
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309464CDQ2XD63-35DM63350.01~1.0ロッド先端おねじ
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309473CDQ2XD63-50D63500.01~1.0ロッド先端めねじ
28,770
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19309412CDQ2XD63-100DCM-M9NV631000.01~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする