曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
通し穴
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全47種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
47種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20218974CQP2B63-5DC5ラバークッション
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218615CQP2B63-10D10ロッド先端めねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218624CQP2B63-10DC10ラバークッション
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218633CQP2B63-10DCM10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218642CQP2B63-10DM10ロッド先端おねじ
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218694CQP2B63-15D15ロッド先端めねじ
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218703CQP2B63-15DC15ラバークッション
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218712CQP2B63-15DCM15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218721CQP2B63-15DM15ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218737CQP2B63-20D20ロッド先端めねじ
13,370
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218746CQP2B63-20DC20ラバークッション
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218755CQP2B63-20DCM20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218764CQP2B63-20DM20ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218773CQP2B63-25D25ロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218782CQP2B63-25DC25ラバークッション
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218791CQP2B63-25DCM25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218807CQP2B63-25DM25ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218816CQP2B63-30D30ロッド先端めねじ
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218825CQP2B63-30DC30ラバークッション
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218834CQP2B63-30DCM30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218843CQP2B63-30DM30ロッド先端おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218852CQP2B63-35D35ロッド先端めねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218861CQP2B63-35DC35ラバークッション
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218877CQP2B63-35DCM35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218886CQP2B63-35DM35ロッド先端おねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218895CQP2B63-40D40ロッド先端めねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218904CQP2B63-40DC40ラバークッション
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218913CQP2B63-40DCM40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218922CQP2B63-40DM40ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218931CQP2B63-45D45ロッド先端めねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218947CQP2B63-45DC45ラバークッション
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218956CQP2B63-45DCM45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218965CQP2B63-45DM45ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218983CQP2B63-50D50ロッド先端めねじ
15,570
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218992CQP2B63-50DC50ラバークッション
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219001CQP2B63-50DCM50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219017CQP2B63-50DM50ロッド先端おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219026CQP2B63-60D60ロッド先端めねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219035CQP2B63-70D70ロッド先端めねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219044CQP2B63-75D75ロッド先端めねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219053CQP2B63-75DC75ラバークッション
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219062CQP2B63-75DCM75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219071CQP2B63-75DM75ロッド先端おねじ
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218651CQP2B63-100D100ロッド先端めねじ
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218667CQP2B63-100DC100ラバークッション
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218676CQP2B63-100DCM100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20218685CQP2B63-100DM100ロッド先端おねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする