曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-16D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-16D~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)
16
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ボディオプション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17452084CDQSB16-16D(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17452093CDQSB16-16D-A93V(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17452102CDQSB16-16D-A93VL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17452111CDQSB16-16D-M9BL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17452127CDQSB16-16D-M9NVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17452136CDQSB16-16DC(C) ラバークッション付
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
17452145CDQSB16-16DC-A93V(C) ラバークッション付
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17452154CDQSB16-16DC-M9BVL(C) ラバークッション付
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17452163CDQSB16-16DCM(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17452172CDQSB16-16DM(M) ロッド先端おねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17452181CDQSB16-16DM-A93S(M) ロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17452197CDQSB16-16DM-M9N(M) ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする