薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-9~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-9~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497496CDQSB20-9DC-M9BVL9
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497505CDQSB20-9DCM9
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497514CDQSB20-9DCM-A90VS9
7,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497523CDQSB20-9DM9
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497532CDQSB20-9DM-M9BVL9
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497541CDQSB20-90DC90
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497557CDQSB20-90DC-A90L90
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497566CDQSB20-90DC-A9390
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497575CDQSB20-90DC-A93L90
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497584CDQSB20-90DC-A93L390
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497593CDQSB20-90DC-M9B90
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497602CDQSB20-90DC-M9BAL90
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497611CDQSB20-90DC-M9BL90
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497627CDQSB20-90DC-M9BV90
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497636CDQSB20-90DC-M9N90
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497645CDQSB20-90DCM90
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497654CDQSB20-90DCM-A9390
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497663CDQSB20-90DCM-A93L90
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497672CDQSB20-90DCM-A93V90
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497681CDQSB20-90DCM-A93VLS90
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497697CDQSB20-90DCM-M9BLS90
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497706CDQSB20-90DCM-M9NL90
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497715CDQSB20-90DCM-M9NWVL390
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497724CDQSB20-92DCM92
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497733CDQSB20-92DCM-A93L92
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497742CDQSB20-92DCM-A93V92
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497751CDQSB20-92DCM-M9NL392
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497767CDQSB20-93DC-M9B93
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497776CDQSB20-95DC95
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497785CDQSB20-95DC-A9395
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497794CDQSB20-95DC-M9BL95
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497803CDQSB20-95DC-M9NV95
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497812CDQSB20-95DCM95
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497821CDQSB20-95DCM-A90L95
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497837CDQSB20-95DCM-A93VLS95
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497846CDQSB20-95DCM-M9BL95
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497855CDQSB20-99DC99
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする