薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-105DC~)
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
- ストローク(mm)
- 105
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- 内容量
- 1個
全9種類を絞り込む
ボディオプション
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ


















