薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-4~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-4~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17570725CDQSF16-40DC40(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570734CDQSF16-40DC-A90V40(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570743CDQSF16-40DC-A9340(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570752CDQSF16-40DC-A93L40(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570761CDQSF16-40DC-A93V40(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570777CDQSF16-40DC-M9BLS40(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570786CDQSF16-40DC-M9N40(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570795CDQSF16-40DCM40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570804CDQSF16-40DCM-A9040(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570813CDQSF16-40DCM-A9340(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570822CDQSF16-40DCM-A93L40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570831CDQSF16-40DCM-A93LS40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,070
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570847CDQSF16-40DCM-M9B40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570856CDQSF16-40DCM-M9BL40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570865CDQSF16-45DC45(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570874CDQSF16-45DC-A9345(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570883CDQSF16-45DC-A93L45(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570892CDQSF16-45DC-M9B45(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570901CDQSF16-45DCM45(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570917CDQSF16-45DCM-A9345(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570926CDQSF16-45DCM-A93L45(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570935CDQSF16-45DCM-A93VL45(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570944CDQSF16-45DCM-M9N45(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17570953CDQSF16-45DCM-M9NVL45(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする