薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-6~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-6~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17571495CDQSF16-60DC60
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571504CDQSF16-60DC-A9060
10,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571513CDQSF16-60DC-A93L60
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571522CDQSF16-60DCM60
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571531CDQSF16-60DCM-A93L60
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571547CDQSF16-60DCM-A93L360
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17571556CDQSF16-65DC65
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571565CDQSF16-65DC-M9BL65
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする