曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB25-4~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB25-4~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全68種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
68種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17617896CDQSKB25-40D40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17617905CDQSKB25-40D-A9040(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17617914CDQSKB25-40D-A90L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17617923CDQSKB25-40D-A90V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17617932CDQSKB25-40D-A90VL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17617941CDQSKB25-40D-A9340(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17617957CDQSKB25-40D-A93L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17617966CDQSKB25-40D-A93LS40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17617975CDQSKB25-40D-A93S40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17617984CDQSKB25-40D-A93V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17617993CDQSKB25-40D-A93VL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618002CDQSKB25-40D-A93VLS40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618011CDQSKB25-40D-A9640(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618027CDQSKB25-40D-A96L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618036CDQSKB25-40D-A96V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618045CDQSKB25-40D-M9B40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618054CDQSKB25-40D-M9BL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618063CDQSKB25-40D-M9BLS40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618072CDQSKB25-40D-M9BVL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618081CDQSKB25-40D-M9BVS40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618097CDQSKB25-40D-M9NVL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618106CDQSKB25-40DM40(M) ロッド先端おねじ
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618115CDQSKB25-40DM-A9040(M) ロッド先端おねじ
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618124CDQSKB25-40DM-A90L40(M) ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618133CDQSKB25-40DM-A90V40(M) ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618142CDQSKB25-40DM-A90VL40(M) ロッド先端おねじ
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618151CDQSKB25-40DM-A9340(M) ロッド先端おねじ
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618167CDQSKB25-40DM-A93L40(M) ロッド先端おねじ
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618176CDQSKB25-40DM-A93LS40(M) ロッド先端おねじ
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618185CDQSKB25-40DM-A93S40(M) ロッド先端おねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618194CDQSKB25-40DM-A93V40(M) ロッド先端おねじ
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618203CDQSKB25-40DM-A93VL40(M) ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618212CDQSKB25-40DM-A9640(M) ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618221CDQSKB25-40DM-A96L40(M) ロッド先端おねじ
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618237CDQSKB25-40DM-A96V40(M) ロッド先端おねじ
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618246CDQSKB25-40DM-M9B40(M) ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618255CDQSKB25-40DM-M9BAVL40(M) ロッド先端おねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618264CDQSKB25-40DM-M9BL40(M) ロッド先端おねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618273CDQSKB25-40DM-M9BVL40(M) ロッド先端おねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17618282CDQSKB25-45D45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618291CDQSKB25-45D-A9045(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618307CDQSKB25-45D-A90L45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618316CDQSKB25-45D-A90V45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618325CDQSKB25-45D-A90VL45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618334CDQSKB25-45D-A9345(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618343CDQSKB25-45D-A93L45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618352CDQSKB25-45D-A93V45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618361CDQSKB25-45D-A93VL45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618377CDQSKB25-45D-A9645(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17618386CDQSKB25-45D-A96L45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする