曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-7~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-7~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全42種類を絞り込む
ストローク(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17660614CDQSL16-70DC70
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660623CDQSL16-70DC-A93L70
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660632CDQSL16-70DC-A93S70
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660641CDQSL16-75DC75
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660657CDQSL16-75DC-A90L75
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660666CDQSL16-75DC-A90LS75
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660675CDQSL16-75DC-A9375
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660684CDQSL16-75DC-A93L75
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660693CDQSL16-75DC-A93S75
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660702CDQSL16-75DC-A93V75
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660711CDQSL16-75DC-A93VL75
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660727CDQSL16-75DC-M9BL75
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660736CDQSL16-75DC-M9BLS75
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660745CDQSL16-75DC-M9BVL75
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660754CDQSL16-75DC-M9BWL75
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660763CDQSL16-75DC-M9N75
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660772CDQSL16-75DC-M9NL75
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660781CDQSL16-75DC-M9NV75
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660797CDQSL16-75DCM75
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660806CDQSL16-75DCM-A9075
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660815CDQSL16-75DCM-A90L75
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660824CDQSL16-75DCM-A9375
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660833CDQSL16-75DCM-A93L75
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660842CDQSL16-75DCM-A93L375
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660851CDQSL16-75DCM-A93V75
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660867CDQSL16-75DCM-A93VL75
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660876CDQSL16-75DCM-A93VS75
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660885CDQSL16-75DCM-A96L75
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660903CDQSL16-75DCM-M9B75
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660912CDQSL16-75DCM-M9BAL75
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660921CDQSL16-75DCM-M9BL75
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660937CDQSL16-75DCM-M9BL375
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660946CDQSL16-75DCM-M9BS75
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660955CDQSL16-75DCM-M9BV75
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660964CDQSL16-75DCM-M9BVL75
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660973CDQSL16-75DCM-M9BWL75
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660982CDQSL16-75DCM-M9N75
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660991CDQSL16-75DCM-M9NL75
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17661007CDQSL16-75DCM-M9NV75
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17661016CDQSL16-75DCM-M9NWL75
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17661025CDQSL16-76DCM-A9376
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17660894CDQSL16-75DCM-F9NWL75
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする