薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL20-11~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL20-11~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17662522CDQSL20-110DC110(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17662531CDQSL20-110DC-M9BVL110(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17662547CDQSL20-110DC-M9BVZ110(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17662556CDQSL20-110DCM110(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17662565CDQSL20-115DCM115(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17662574CDQSL20-115DCM-M9N115(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする