曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-8~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-8~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-8~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-8~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-8~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-8~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17679191CDQSL25-80DC80(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679207CDQSL25-80DCM80(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679216CDQSL25-80DCM-A93L80(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679225CDQSL25-85DC-M9NL85(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17679234CDQSL25-85DCM85(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,330
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする