曜日別特売

G Series(GR-~)

G Series(GR-~) - SMCG Series(GR-~) - SMCG Series(GR-~) - SMCG Series(GR-~) - SMCG Series(GR-~) - SMCG Series(GR-~) - SMCG Series(GR-~) - SMCG Series(GR-~) - SMC
(1件のレビュー)
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
容量(g)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21727264GR-F-005----
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
21727273GR-F-050----
16,280
15,980
17,578(税込)
当日出荷
21727282GR-F-200----
59,570
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21727291GR-F-500----
146,520
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
21727307GR-H-005----
1,100
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
21727316GR-H-010食品用グリース(10g)---
1,710
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
21727325GR-H-050----
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
21727334GR-H-100----
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
21727343GR-H-150----
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21727352GR-L-005シリンダ部5g入り---
220
219
241(税込)
当日出荷
21727361GR-L-010シリンダ部10g入り---
440
409
450(税込)
当日出荷
21727377GR-L-150----
5,610
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
21727386GR-R-010----
280
249
274(税込)
当日出荷
21727395GR-S-010ガイド部10g入り1010CM/CG/MB/CA/CS/CQシリーズ
110
109
120(税込)
当日出荷
21727404GR-S-020ガイド部20g入り2020MB/CA/CSシリーズ
170
149
164(税込)
当日出荷
21727413GR-T-005----
7,210
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
21727422GR-V-005----
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
21727431GR-X-005----
5,830
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21727395
2018-01-30
用途: CXSM-32のパッキン交換時に
株式会社明光

初期に購入したピストンにはメンテフリーと書いていますが、内部パッキン交換時にはこのグリスが必要になります。グリス型番は取り換え説明書がDLできるので参照してください。
これはSMC側の問題ですが、結構な精度が求められるので1ミリのスキマゲージが必要でした。モノタロウ鉄定規が1mm厚で代用。交換メンテは本体価格約2割費用で治せますが、結局ネジがロックタイトで固着してるのに丸くて固定できない作業環境ですので万力の微妙な調整で変形を回避しつつどうにか修理しましたが不器用な人や乱暴な人では無理です。ケミカルアタックの無いグリスでゴムパッキンに影響が無ければ代替は効くハズですが100円でしたのでついで買いしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする