曜日別特売

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
175件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21847612ITV2030-31F2BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847621ITV2030-31F2BS3(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847637ITV2030-31F2L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847646ITV2030-31F2N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847664ITV2030-31F2N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847673ITV2030-31F2N5(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847682ITV2030-31F3BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847707ITV2030-31F3BL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847734ITV2030-31F3BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847752ITV2030-31F3N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847777ITV2030-31F3N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847795ITV2030-31N2BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847804ITV2030-31N2BL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847813ITV2030-31N2BL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847822ITV2030-31N2L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847831ITV2030-31N2L4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847856ITV2030-31N2N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847865ITV2030-31N2N2(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847874ITV2030-31N2N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847883ITV2030-31N3BS2(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847892ITV2030-31N3CS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847901ITV2030-31N3L3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847917ITV2030-31N3S(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848635ITV2030-32N2BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848644ITV2030-32N2L4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848653ITV2030-32N3L4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848985ITV2030-33F2L2(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848994ITV2030-33F2L3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,350
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21849012ITV2030-33F3BL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21849021ITV2030-33F3BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21849037ITV2030-33N2BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21849046ITV2030-33N2BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21849231ITV2030-34F2BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21847926ITV2030-312BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21847944ITV2030-312BL2(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847953ITV2030-312BL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847987ITV2030-312BL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21847996ITV2030-312BN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848005ITV2030-312BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21848032ITV2030-312BS2(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848041ITV2030-312BS3(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848057ITV2030-312BS3-X158------0.5-
65,510
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848066ITV2030-312BS4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848075ITV2030-312BS5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848084ITV2030-312CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21848102ITV2030-312CL2(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848111ITV2030-312CL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21848127ITV2030-312CL4(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21848136ITV2030-312CL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21848145ITV2030-312CN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする