ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.12~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16654173MGPL16-80Z-M9BZ80
34,650
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654182MGPL16-80Z-A9380
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654198MGPL16-80Z-A93Z80
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654207MGPL16-82Z82
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654216MGPL16-85Z-M9BWL85
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654225MGPL16-85Z-A9385
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654234MGPL16-85Z-A93Z85
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23492804MGPL16-8080
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23492813MGPL16-80-M9BZ80
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23492847MGPL16-80-Z7380
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23492856MGPL16-80-Z73Z80
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23492865MGPL16-8282
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23492883MGPL16-8585
25,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23492892MGPL16-85-M9BWL85
31,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23492935MGPL16-85-Z7385
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23492944MGPL16-85-Z73Z85
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23492795MGPL16-8-Y59BLS8
22,950
取扱い終了
返品不可
23492831MGPL16-80-Y7NWL80
33,300
取扱い終了
返品不可
23492822MGPL16-80-Y59BL80
31,600
取扱い終了
返品不可
23492874MGPL16-82-Y69BS82
28,050
取扱い終了
返品不可
23492926MGPL16-85-Y7BWL85
33,300
取扱い終了
返品不可
23492901MGPL16-85-Y59B85
31,000
取扱い終了
返品不可
23492917MGPL16-85-Y59BL85
31,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23492804MGPL16-8045393984MGPL16-80ZMGPL16-80 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~) SMC 45393984ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23492813MGPL16-80-M9BZ16654173MGPL16-80Z-M9BZMGPL16-80-M9BZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~) SMC 16654173ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23492847MGPL16-80-Z7316654182MGPL16-80Z-A93MGPL16-80-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~) SMC 16654182ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23492856MGPL16-80-Z73Z16654198MGPL16-80Z-A93ZMGPL16-80-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~) SMC 16654198ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23492865MGPL16-8216654207MGPL16-82ZMGPL16-82 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~) SMC 16654207ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23492883MGPL16-8545394002MGPL16-85ZMGPL16-85 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~) SMC 45394002ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23492892MGPL16-85-M9BWL16654216MGPL16-85Z-M9BWLMGPL16-85-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~) SMC 16654216ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23492935MGPL16-85-Z7316654225MGPL16-85Z-A93MGPL16-85-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~) SMC 16654225ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23492944MGPL16-85-Z73Z16654234MGPL16-85Z-A93ZMGPL16-85-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~) SMC 16654234ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-8~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする