ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-13~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-13~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16655153MGPL20-130Z-A93130
¥37,730
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655162MGPL20-135Z135
¥34,320
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655178MGPL20-135Z-M9NW135
¥40,480
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655187MGPL20-135Z-A93135
¥37,730
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16655196MGPL20-135Z-A93L135
¥38,390
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23497704MGPL20-1313
¥23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23497713MGPL20-13-M9BW13
¥29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23497731MGPL20-130130
¥31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23497747MGPL20-130-Z73130
¥35,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23497756MGPL20-135135
¥31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23497765MGPL20-135-M9NW135
¥36,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23497792MGPL20-135-Z73135
¥35,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23497801MGPL20-135-Z73L135
¥35,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23497722MGPL20-13-Y7BW13
¥31,000
取扱い終了
返品不可
23497774MGPL20-135-Y7BWV135
¥38,800
取扱い終了
返品不可
23497783MGPL20-135-Y7NW135
¥38,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23497704MGPL20-1355040097MGPL20-13ZMGPL20-13 ガイド付薄形シリンダ MGPL20-1 SMC 55040097ガイド付薄形シリンダ MGPL20-1SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23497713MGPL20-13-M9BW45395183MGPL20-13Z-M9BWMGPL20-13-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC 45395183ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)SMC1個
¥28,980
税込¥31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23497731MGPL20-13045395165MGPL20-130ZMGPL20-130 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC 45395165ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)SMC1個
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23497747MGPL20-130-Z7316655153MGPL20-130Z-A93MGPL20-130-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-13~) SMC 16655153ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-13~)SMC1個
¥32,980
税込¥36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23497756MGPL20-13516655162MGPL20-135ZMGPL20-135 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-13~) SMC 16655162ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-13~)SMC1個
¥31,980
税込¥35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23497765MGPL20-135-M9NW16655178MGPL20-135Z-M9NWMGPL20-135-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-13~) SMC 16655178ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-13~)SMC1個
¥37,980
税込¥41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23497792MGPL20-135-Z7316655187MGPL20-135Z-A93MGPL20-135-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-13~) SMC 16655187ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-13~)SMC1個
¥32,980
税込¥36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23497801MGPL20-135-Z73L16655196MGPL20-135Z-A93LMGPL20-135-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-13~) SMC 16655196ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-13~)SMC1個
¥35,980
税込¥39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする