ガイド付薄形シリンダ(MGPS50TF-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50TF-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~400
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23862325MGPS50TF-25-M9PWSDPC25
¥53,300
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862334MGPS50TF-25-M9PWVSDPC25
¥53,960
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862343MGPS50TF-25-M9PWVSDPCS25
¥48,350
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862352MGPS50TF-25-Y7PWVSDPC25
¥55,500
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862361MGPS50TF-25-Y7PWVSDPCS25
¥49,120
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862377MGPS50TF-30-M9PWVSDPC30
¥57,590
¥52,980
¥58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862386MGPS50TF-30-M9PWVSDPCS30
¥51,980
¥47,980
¥52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862395MGPS50TF-30-Y7PWVSDPC30
¥59,130
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862404MGPS50TF-30-Y7PWVSDPCS30
¥52,750
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23862413MGPS50TF-5050
¥46,370
¥41,980
¥46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする