曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20L-10P~)

エアスライドテーブル (MXQ20L-10P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
10
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24821307MXQ20L-10P20-複動形
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821316MXQ20L-10P-A9020-複動形
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821325MXQ20L-10P-A9320-複動形
48,680
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821334MXQ20L-10P-A93L20-複動形
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821352MXQ20L-10P-M9NWL20-複動形
52,090
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24821343MXQ20L-10P-F9NWL-20複動
49,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする