ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA20-15~)
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付
- ストローク(mm)
- 15
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27387595 | RSDQA20-15B | 52804055 | RSDQA20-15BZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥6,798 税込¥7,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27387674 | RSDQA20-15B-M9NW | 52804098 | RSDQA20-15BZ-M9NW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27387683 | RSDQA20-15BK | 52804064 | RSDQA20-15BKZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27387726 | RSDQA20-15BK-M9BA | 52804073 | RSDQA20-15BKZ-M9BA | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27387735 | RSDQA20-15BK-M9BWVZ | 52804089 | RSDQA20-15BKZ-M9BWVZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27387744 | RSDQA20-15BR | 52804107 | RSDQA20-15BRZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27387832 | RSDQA20-15BR-M9BW | 52804116 | RSDQA20-15BRZ-M9BW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27387841 | RSDQA20-15BR-M9BWS | 52804125 | RSDQA20-15BRZ-M9BWS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27387857 | RSDQA20-15D | 52804134 | RSDQA20-15DZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥6,798 税込¥7,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27387972 | RSDQA20-15D-A93 | 52804143 | RSDQA20-15DZ-A93 | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27387981 | RSDQA20-15D-A93L | 52804159 | RSDQA20-15DZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27387997 | RSDQA20-15D-A93V | 52804168 | RSDQA20-15DZ-A93V | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388006 | RSDQA20-15D-A93VL | 52804177 | RSDQA20-15DZ-A93VL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388313 | RSDQA20-15D-M9B | 52804335 | RSDQA20-15DZ-M9B | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388322 | RSDQA20-15D-M9BL | 52804344 | RSDQA20-15DZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388331 | RSDQA20-15D-M9BVL | 52804353 | RSDQA20-15DZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388347 | RSDQA20-15D-M9BVLS | 52804369 | RSDQA20-15DZ-M9BVLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388356 | RSDQA20-15D-M9BVZ | 52804378 | RSDQA20-15DZ-M9BVZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388365 | RSDQA20-15D-M9BW | 52804387 | RSDQA20-15DZ-M9BW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388374 | RSDQA20-15D-M9BWL | 52804396 | RSDQA20-15DZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388383 | RSDQA20-15D-M9BWLS | 52804405 | RSDQA20-15DZ-M9BWLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388392 | RSDQA20-15D-M9BWSDPC | 52804414 | RSDQA20-15DZ-M9BWSDPC | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388401 | RSDQA20-15D-M9BWV | 52804423 | RSDQA20-15DZ-M9BWV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388417 | RSDQA20-15D-M9BWVL | 52804439 | RSDQA20-15DZ-M9BWVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388426 | RSDQA20-15D-M9BWVLS | 52804448 | RSDQA20-15DZ-M9BWVLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388435 | RSDQA20-15D-M9BWVZ | 52804457 | RSDQA20-15DZ-M9BWVZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388444 | RSDQA20-15D-M9BWZ | 52804466 | RSDQA20-15DZ-M9BWZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388453 | RSDQA20-15D-M9N | 52804475 | RSDQA20-15DZ-M9N | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388462 | RSDQA20-15D-M9NV | 52804484 | RSDQA20-15DZ-M9NV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388471 | RSDQA20-15D-M9NW | 52804493 | RSDQA20-15DZ-M9NW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388487 | RSDQA20-15D-M9NWL | 52804509 | RSDQA20-15DZ-M9NWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388496 | RSDQA20-15D-M9NWV | 52804518 | RSDQA20-15DZ-M9NWV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388505 | RSDQA20-15D-M9NWVL | 52804527 | RSDQA20-15DZ-M9NWVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388514 | RSDQA20-15DK | 52804186 | RSDQA20-15DKZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388602 | RSDQA20-15DK-A93 | 52804195 | RSDQA20-15DKZ-A93 | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388751 | RSDQA20-15DK-M9B | 52804204 | RSDQA20-15DKZ-M9B | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388767 | RSDQA20-15DK-M9BAZ | 52804213 | RSDQA20-15DKZ-M9BAZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388776 | RSDQA20-15DK-M9BL | 52804229 | RSDQA20-15DKZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388785 | RSDQA20-15DK-M9BV | 52804238 | RSDQA20-15DKZ-M9BV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388794 | RSDQA20-15DK-M9BVL | 52804247 | RSDQA20-15DKZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388803 | RSDQA20-15DK-M9BW | 52804256 | RSDQA20-15DKZ-M9BW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388812 | RSDQA20-15DK-M9BWL | 52804265 | RSDQA20-15DKZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388821 | RSDQA20-15DK-M9BWLS | 52804274 | RSDQA20-15DKZ-M9BWLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388837 | RSDQA20-15DK-M9BWV | 52804283 | RSDQA20-15DKZ-M9BWV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388846 | RSDQA20-15DK-M9BWVL | 52804299 | RSDQA20-15DKZ-M9BWVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388855 | RSDQA20-15DK-M9NL | 52804308 | RSDQA20-15DKZ-M9NL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388864 | RSDQA20-15DK-M9NV | 52804317 | RSDQA20-15DKZ-M9NV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388873 | RSDQA20-15DK-M9NWV | 52804326 | RSDQA20-15DKZ-M9NWV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388882 | RSDQA20-15DR | 52804536 | RSDQA20-15DRZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27388986 | RSDQA20-15DR-A93L | 52804545 | RSDQA20-15DRZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















