ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA32-15~)
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付
- ストローク(mm)
- 15
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27394482 | RSDQA32-15B | 52806444 | RSDQA32-15BZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394534 | RSDQA32-15B-M9BAL | 52806679 | RSDQA32-15BZ-M9BAL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394543 | RSDQA32-15B-M9BL | 52806688 | RSDQA32-15BZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394552 | RSDQA32-15B-M9NW | 52806697 | RSDQA32-15BZ-M9NW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394561 | RSDQA32-15BB | 52806453 | RSDQA32-15BBZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394622 | RSDQA32-15BB-A93LS | 52806469 | RSDQA32-15BBZ-A93LS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394656 | RSDQA32-15BB-M9BAL | 52806478 | RSDQA32-15BBZ-M9BAL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394665 | RSDQA32-15BB-M9BL | 52806487 | RSDQA32-15BBZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394674 | RSDQA32-15BB-M9BLS | 52806496 | RSDQA32-15BBZ-M9BLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394683 | RSDQA32-15BB-M9BS | 52806505 | RSDQA32-15BBZ-M9BS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394692 | RSDQA32-15BB-M9BVL | 52806514 | RSDQA32-15BBZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394701 | RSDQA32-15BB-M9BVLS | 52806523 | RSDQA32-15BBZ-M9BVLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394717 | RSDQA32-15BB-M9BWVLS | 52806539 | RSDQA32-15BBZ-M9BWVLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394726 | RSDQA32-15BC | 52806548 | RSDQA32-15BCZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394735 | RSDQA32-15BD | 52806557 | RSDQA32-15BDZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394762 | RSDQA32-15BD-A93LS | 52806566 | RSDQA32-15BDZ-A93LS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394814 | RSDQA32-15BD-M9B | 52806575 | RSDQA32-15BDZ-M9B | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394823 | RSDQA32-15BD-M9BL | 52806584 | RSDQA32-15BDZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394832 | RSDQA32-15BD-M9BVL | 52806593 | RSDQA32-15BDZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394841 | RSDQA32-15BD-M9BVS | 52806609 | RSDQA32-15BDZ-M9BVS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394857 | RSDQA32-15BD-M9BWVL | 52806618 | RSDQA32-15BDZ-M9BWVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394866 | RSDQA32-15BE | 52806627 | RSDQA32-15BEZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394884 | RSDQA32-15BK | 52806636 | RSDQA32-15BKZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394911 | RSDQA32-15BK-M9BL | 52806645 | RSDQA32-15BKZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394927 | RSDQA32-15BL | 52806654 | RSDQA32-15BLZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394945 | RSDQA32-15BL-M9BL | 52806663 | RSDQA32-15BLZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27394954 | RSDQA32-15BR | 52806706 | RSDQA32-15BRZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395015 | RSDQA32-15D | 52806715 | RSDQA32-15DZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395146 | RSDQA32-15D-A93 | 52806724 | RSDQA32-15DZ-A93 | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395155 | RSDQA32-15D-A93L | 52806733 | RSDQA32-15DZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395164 | RSDQA32-15D-A93LS | 52806749 | RSDQA32-15DZ-A93LS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395173 | RSDQA32-15D-A93V | 52806758 | RSDQA32-15DZ-A93V | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395182 | RSDQA32-15D-A93VL | 52806767 | RSDQA32-15DZ-A93VL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395191 | RSDQA32-15D-A93VS | 52806776 | RSDQA32-15DZ-A93VS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395435 | RSDQA32-15D-M9B | 52807214 | RSDQA32-15DZ-M9B | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395444 | RSDQA32-15D-M9BL | 52807223 | RSDQA32-15DZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395453 | RSDQA32-15D-M9BV | 52807239 | RSDQA32-15DZ-M9BV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395462 | RSDQA32-15D-M9BVL | 52807248 | RSDQA32-15DZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395471 | RSDQA32-15D-M9BVLS | 52807257 | RSDQA32-15DZ-M9BVLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395487 | RSDQA32-15D-M9BW | 52807266 | RSDQA32-15DZ-M9BW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395496 | RSDQA32-15D-M9BWL | 52807275 | RSDQA32-15DZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395505 | RSDQA32-15D-M9BWS | 52807284 | RSDQA32-15DZ-M9BWS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395514 | RSDQA32-15D-M9N | 52807293 | RSDQA32-15DZ-M9N | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395523 | RSDQA32-15D-M9NL | 52807309 | RSDQA32-15DZ-M9NL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395532 | RSDQA32-15D-M9NLS | 52807318 | RSDQA32-15DZ-M9NLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395541 | RSDQA32-15D-M9NV | 52807327 | RSDQA32-15DZ-M9NV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395557 | RSDQA32-15D-M9NW | 52807336 | RSDQA32-15DZ-M9NW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395566 | RSDQA32-15D-M9NWS | 52807345 | RSDQA32-15DZ-M9NWS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395575 | RSDQA32-15D-M9NWV | 52807354 | RSDQA32-15DZ-M9NWV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27395584 | RSDQA32-15D-M9NWVL | 52807363 | RSDQA32-15DZ-M9NWVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA32 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















