ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA50-20~)
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付
- ストローク(mm)
- 20
- チューブ内径(Φmm)
- 50
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27414046 | RSDQA50-20B | 52814266 | RSDQA50-20BZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414082 | RSDQA50-20B-A93L | 52814275 | RSDQA50-20BZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414116 | RSDQA50-20B-M9BL | 52814424 | RSDQA50-20BZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414125 | RSDQA50-20B-M9PW | 52814433 | RSDQA50-20BZ-M9PW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414134 | RSDQA50-20B-M9PWSDPC | 52814449 | RSDQA50-20BZ-M9PWSDPC | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414143 | RSDQA50-20BB | 52814284 | RSDQA50-20BBZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414231 | RSDQA50-20BB-M9BLS | 52814293 | RSDQA50-20BBZ-M9BLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414247 | RSDQA50-20BB-M9BVLS | 52814309 | RSDQA50-20BBZ-M9BVLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414256 | RSDQA50-20BB-M9BWL | 52814318 | RSDQA50-20BBZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414265 | RSDQA50-20BB-M9BWVLS | 52814327 | RSDQA50-20BBZ-M9BWVLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414274 | RSDQA50-20BC | 52814336 | RSDQA50-20BCZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414283 | RSDQA50-20BD | 52814345 | RSDQA50-20BDZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414353 | RSDQA50-20BD-M9BWL | 52814354 | RSDQA50-20BDZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414362 | RSDQA50-20BE | 52814363 | RSDQA50-20BEZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414371 | RSDQA50-20BK | 52814379 | RSDQA50-20BKZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414396 | RSDQA50-20BL | 52814388 | RSDQA50-20BLZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414432 | RSDQA50-20BL-M9BL | 52814397 | RSDQA50-20BLZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414441 | RSDQA50-20BL-M9BSDPC | 52814406 | RSDQA50-20BLZ-M9BSDPC | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414457 | RSDQA50-20BL-M9BVSDPCS | 52814415 | RSDQA50-20BLZ-M9BVSDPCS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414466 | RSDQA50-20BR | 52814458 | RSDQA50-20BRZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414475 | RSDQA50-20D | 52814467 | RSDQA50-20DZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414572 | RSDQA50-20D-A93 | 52814476 | RSDQA50-20DZ-A93 | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414581 | RSDQA50-20D-A93L | 52814485 | RSDQA50-20DZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414676 | RSDQA50-20D-M9B | 52814817 | RSDQA50-20DZ-M9B | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414685 | RSDQA50-20D-M9BL | 52814826 | RSDQA50-20DZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414694 | RSDQA50-20D-M9BVL | 52814835 | RSDQA50-20DZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414703 | RSDQA50-20D-M9BWL | 52814844 | RSDQA50-20DZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414712 | RSDQA50-20D-M9BWVL | 52814853 | RSDQA50-20DZ-M9BWVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414721 | RSDQA50-20D-M9N | 52814869 | RSDQA50-20DZ-M9N | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414737 | RSDQA50-20D-M9NLS | 52814878 | RSDQA50-20DZ-M9NLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414746 | RSDQA50-20DB | 52814494 | RSDQA50-20DBZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414782 | RSDQA50-20DB-A93VL | 52814503 | RSDQA50-20DBZ-A93VL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414843 | RSDQA50-20DB-M9BLS | 52814519 | RSDQA50-20DBZ-M9BLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414852 | RSDQA50-20DB-M9BVL | 52814528 | RSDQA50-20DBZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414861 | RSDQA50-20DB-M9NWL | 52814537 | RSDQA50-20DBZ-M9NWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414877 | RSDQA50-20DB-M9PL | 52814546 | RSDQA50-20DBZ-M9PL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414886 | RSDQA50-20DC | 52814555 | RSDQA50-20DCZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414895 | RSDQA50-20DD | 52814564 | RSDQA50-20DDZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27414983 | RSDQA50-20DD-A93 | 52814573 | RSDQA50-20DDZ-A93 | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415053 | RSDQA50-20DD-M9BVL | 52814589 | RSDQA50-20DDZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415062 | RSDQA50-20DE | 52814598 | RSDQA50-20DEZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415087 | RSDQA50-20DK | 52814607 | RSDQA50-20DKZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415166 | RSDQA50-20DK-A93 | 52814616 | RSDQA50-20DKZ-A93 | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415175 | RSDQA50-20DK-A93L | 52814625 | RSDQA50-20DKZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415184 | RSDQA50-20DK-A93V | 52814634 | RSDQA50-20DKZ-A93V | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415272 | RSDQA50-20DK-M9BL | 52814643 | RSDQA50-20DKZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415281 | RSDQA50-20DK-M9BS | 52814659 | RSDQA50-20DKZ-M9BS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415297 | RSDQA50-20DK-M9BVL | 52814668 | RSDQA50-20DKZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415306 | RSDQA50-20DK-M9BW | 52814677 | RSDQA50-20DKZ-M9BW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415315 | RSDQA50-20DK-M9BWL | 52814686 | RSDQA50-20DKZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















