ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA50-25~)
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付
- ストローク(mm)
- 25
- チューブ内径(Φmm)
- 50
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27415945 | RSDQA50-25B | 52815079 | RSDQA50-25BZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415954 | RSDQA50-25B-M9BWLS | 52815194 | RSDQA50-25BZ-M9BWLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415963 | RSDQA50-25B-M9BWVLS | 52815203 | RSDQA50-25BZ-M9BWVLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415972 | RSDQA50-25BB | 52815088 | RSDQA50-25BBZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27415997 | RSDQA50-25BB-A93V | 52815097 | RSDQA50-25BBZ-A93V | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416024 | RSDQA50-25BC | 52815106 | RSDQA50-25BCZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416042 | RSDQA50-25BD | 52815115 | RSDQA50-25BDZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416067 | RSDQA50-25BD-A93VLS | 52815124 | RSDQA50-25BDZ-A93VLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416076 | RSDQA50-25BE | 52815133 | RSDQA50-25BEZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416085 | RSDQA50-25BK | 52815149 | RSDQA50-25BKZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416112 | RSDQA50-25BK-M9BVL | 52815158 | RSDQA50-25BKZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416121 | RSDQA50-25BK-M9PWMDPC | 52815167 | RSDQA50-25BKZ-M9PWMDPC | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416137 | RSDQA50-25BL | 52815176 | RSDQA50-25BLZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416182 | RSDQA50-25BL-M9BVL | 52815185 | RSDQA50-25BLZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416191 | RSDQA50-25BR | 52815219 | RSDQA50-25BRZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416207 | RSDQA50-25D | 52815228 | RSDQA50-25DZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416286 | RSDQA50-25D-A93L | 52815237 | RSDQA50-25DZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416295 | RSDQA50-25D-A93LS | 52815246 | RSDQA50-25DZ-A93LS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416374 | RSDQA50-25D-M9BL | 52815404 | RSDQA50-25DZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416383 | RSDQA50-25D-M9BV | 52815413 | RSDQA50-25DZ-M9BV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416392 | RSDQA50-25D-M9BW | 52815429 | RSDQA50-25DZ-M9BW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416401 | RSDQA50-25D-M9BWL | 52815438 | RSDQA50-25DZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416417 | RSDQA50-25DB | 52815255 | RSDQA50-25DBZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416471 | RSDQA50-25DB-M9BW | 52815264 | RSDQA50-25DBZ-M9BW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416487 | RSDQA50-25DC | 52815273 | RSDQA50-25DCZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416505 | RSDQA50-25DD | 52815289 | RSDQA50-25DDZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416532 | RSDQA50-25DD-A93S | 52815298 | RSDQA50-25DDZ-A93S | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416541 | RSDQA50-25DD-M9BVLS | 52815307 | RSDQA50-25DDZ-M9BVLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416557 | RSDQA50-25DE | 52815316 | RSDQA50-25DEZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416575 | RSDQA50-25DE-M9BL | 52815325 | RSDQA50-25DEZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416584 | RSDQA50-25DK | 52815334 | RSDQA50-25DKZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416681 | RSDQA50-25DK-M9BL | 52815343 | RSDQA50-25DKZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416697 | RSDQA50-25DK-M9BWL | 52815359 | RSDQA50-25DKZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416706 | RSDQA50-25DL | 52815368 | RSDQA50-25DLZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416751 | RSDQA50-25DL-A93 | 52815377 | RSDQA50-25DLZ-A93 | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416767 | RSDQA50-25DL-A93L | 52815386 | RSDQA50-25DLZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416821 | RSDQA50-25DL-M9BWVS | 52815395 | RSDQA50-25DLZ-M9BWVS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416837 | RSDQA50-25DR | 52815447 | RSDQA50-25DRZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416873 | RSDQA50-25DR-A93L | 52815456 | RSDQA50-25DRZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416891 | RSDQA50-25T | 52815465 | RSDQA50-25TZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416916 | RSDQA50-25TB | 52815474 | RSDQA50-25TBZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416934 | RSDQA50-25TC | 52815483 | RSDQA50-25TCZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416943 | RSDQA50-25TD | 52815499 | RSDQA50-25TDZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416986 | RSDQA50-25TD-M9NWLS | 52815508 | RSDQA50-25TDZ-M9NWLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27416995 | RSDQA50-25TE | 52815517 | RSDQA50-25TEZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417004 | RSDQA50-25TK | 52815526 | RSDQA50-25TKZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417013 | RSDQA50-25TL | 52815535 | RSDQA50-25TLZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417031 | RSDQA50-25TR | 52815544 | RSDQA50-25TRZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















