ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA50-30~)
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。
豊富な機種
ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。
形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG)
作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形
ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形
取付け:通し穴形、両端タップ形
メンテナンスが容易な
ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、
調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50)
小型オートスイッチの装着が可能
検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の
小型化を実現します。
用途に応じて選べるレバー形
軽量パレットによる反発防止………ロック機構
ワークを部分的にパス………………キャンセル付
- ストローク(mm)
- 30
- チューブ内径(Φmm)
- 50
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27417092 | RSDQA50-30B | 52815553 | RSDQA50-30BZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417144 | RSDQA50-30B-A93 | 52815569 | RSDQA50-30BZ-A93 | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417153 | RSDQA50-30B-A93L | 52815578 | RSDQA50-30BZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417223 | RSDQA50-30B-M9NL | 52815709 | RSDQA50-30BZ-M9NL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417232 | RSDQA50-30BB | 52815587 | RSDQA50-30BBZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417266 | RSDQA50-30BB-A93VS | 52815596 | RSDQA50-30BBZ-A93VS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417336 | RSDQA50-30BB-M9BLS | 52815605 | RSDQA50-30BBZ-M9BLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417345 | RSDQA50-30BC | 52815614 | RSDQA50-30BCZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417354 | RSDQA50-30BD | 52815623 | RSDQA50-30BDZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417424 | RSDQA50-30BD-M9BLS | 52815639 | RSDQA50-30BDZ-M9BLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417433 | RSDQA50-30BD-M9BWL | 52815648 | RSDQA50-30BDZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417442 | RSDQA50-30BD-M9BWVL | 52815657 | RSDQA50-30BDZ-M9BWVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417451 | RSDQA50-30BE | 52815666 | RSDQA50-30BEZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417467 | RSDQA50-30BK | 52815675 | RSDQA50-30BKZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417485 | RSDQA50-30BK-M9BL | 52815684 | RSDQA50-30BKZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417494 | RSDQA50-30BL | 52815693 | RSDQA50-30BLZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417564 | RSDQA50-30BR | 52815718 | RSDQA50-30BRZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417607 | RSDQA50-30D | 52815727 | RSDQA50-30DZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417765 | RSDQA50-30D-A93 | 52815736 | RSDQA50-30DZ-A93 | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417774 | RSDQA50-30D-A93L | 52815745 | RSDQA50-30DZ-A93L | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417783 | RSDQA50-30D-A93S | 52815754 | RSDQA50-30DZ-A93S | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417792 | RSDQA50-30D-A93V | 52815763 | RSDQA50-30DZ-A93V | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417801 | RSDQA50-30D-A93VL | 52815779 | RSDQA50-30DZ-A93VL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27417817 | RSDQA50-30D-A93VS | 52815788 | RSDQA50-30DZ-A93VS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418115 | RSDQA50-30D-M9B | 52816174 | RSDQA50-30DZ-M9B | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418124 | RSDQA50-30D-M9BAL | 52816183 | RSDQA50-30DZ-M9BAL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418133 | RSDQA50-30D-M9BL | 52816199 | RSDQA50-30DZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418142 | RSDQA50-30D-M9BLS | 52816208 | RSDQA50-30DZ-M9BLS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418151 | RSDQA50-30D-M9BV | 52816217 | RSDQA50-30DZ-M9BV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418167 | RSDQA50-30D-M9BVL | 52816226 | RSDQA50-30DZ-M9BVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418176 | RSDQA50-30D-M9BW | 52816235 | RSDQA50-30DZ-M9BW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418185 | RSDQA50-30D-M9BWL | 52816244 | RSDQA50-30DZ-M9BWL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418194 | RSDQA50-30D-M9BWV | 52816253 | RSDQA50-30DZ-M9BWV | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418203 | RSDQA50-30D-M9BWVL | 52816269 | RSDQA50-30DZ-M9BWVL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418212 | RSDQA50-30D-M9BWVS | 52816278 | RSDQA50-30DZ-M9BWVS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418221 | RSDQA50-30D-M9BWZ | 52816287 | RSDQA50-30DZ-M9BWZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418237 | RSDQA50-30D-M9BZ | 52816296 | RSDQA50-30DZ-M9BZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418246 | RSDQA50-30D-M9N | 52816305 | RSDQA50-30DZ-M9N | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418255 | RSDQA50-30D-M9NW | 52816314 | RSDQA50-30DZ-M9NW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418264 | RSDQA50-30DB | 52815797 | RSDQA50-30DBZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418361 | RSDQA50-30DB-A93VL | 52815806 | RSDQA50-30DBZ-A93VL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418474 | RSDQA50-30DB-M9B | 52815815 | RSDQA50-30DBZ-M9B | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418483 | RSDQA50-30DB-M9BL | 52815824 | RSDQA50-30DBZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418492 | RSDQA50-30DB-M9BW | 52815833 | RSDQA50-30DBZ-M9BW | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418501 | RSDQA50-30DB-M9BWS | 52815849 | RSDQA50-30DBZ-M9BWS | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418517 | RSDQA50-30DB-M9BWSDPC | 52815858 | RSDQA50-30DBZ-M9BWSDPC | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418526 | RSDQA50-30DC | 52815867 | RSDQA50-30DCZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418535 | RSDQA50-30DD | 52815876 | RSDQA50-30DDZ | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418614 | RSDQA50-30DD-A93VL | 52815885 | RSDQA50-30DDZ-A93VL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27418702 | RSDQA50-30DD-M9BL | 52815894 | RSDQA50-30DDZ-M9BL | ![]() | ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















