※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY7440~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/4 サブプレート付
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
ねじの種類
Rc
注文コード
31866825
品番
10-SY7440-5DZ-02
参考基準価格(税別)
¥18,210
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4 サブプレート付
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気