DB-200パッドグリース

DB-200パッドグリース - ダイゾーニチモリ
(72件のレビュー)

数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。

用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険物の類別非危険物内容量1本(60g)
注意
※ディスクパッドの摩擦面には絶体に塗布しないで下さい。ブレーキが効かなくなるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32737266N-140
2,610
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

塗布する時の硬さが丁度良いです。今までは安い汎用系ブレーキグリース(モノタロウで買える物です)を使っていましたがやっぱり専用品は違うと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 32737266
2024-03-15
用途: パット交換
建設業・工事業

こちらの製品を使ってメンテナンスしてました。
パットの鳴きがピッタと止まりました。
良かった。

対象商品 : 32737266
2022-09-02
用途: バイクのメンテナンス
製造業

量もそれなりに有り高温まで行けるので非常に良いです。

対象商品 : 32737266
2022-05-07
用途: ブレーキパッド清掃&交換時
その他業種

数年ぶりに購入するので色々と悩みました。試しに購入しましたが使ってみて購入して私は良かったと思っています。
それに、チューブの大きさが丁度良くて、価格も安価。
無くなればまたリピートで購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32737266
2022-06-21
用途: ブレーキパッド交換時の鳴き止め用

銅色のグリスなのでカッパーグリスの一種だと思います。
良く伸びるの少量で効果が期待できそうです。

対象商品 : 32737266
2022-05-03
用途: ブレーキパッド交換時
運輸・通信業

粘度も程よくあり、チューブ先端が細くなっているので作業しやすく、2本目の購入です。

対象商品 : 32737266
2022-11-28
用途: ブレーキ鳴き防止
製造業

ブレーキ鳴き防止用として購入したが、コストパフォーマンスが優れている。

対象商品 : 32737266
2021-10-04
用途: 乗用車、バイクのブレーキ整備で使用
製造業

「ほとんどのブレーキ周りに多用途に使えます」という触れ込みの製品が散見されますが、パッド裏面に塗布できるグリースは、限られると思います。本製品はそれに対応してるので、安心して使用出来ると思います。新品パッドに交換する時には、パッドのかどにヤスリをかけて、裏面にこれを塗布する事により、効果的な鳴き止めが実現すると思います。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする