BJグリース

BJグリース - ダイゾーニチモリ
(49件のレビュー)

等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。

用途等速ボールジョイント用増ちょう剤リチウム外観灰黒色危険物の類別非危険物内容量1本(150g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32737302N-2001
1,820
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: ボールジョイントのブーツ交換
その他業種

自動車のロアアームのボールジョイント部のブーツを交換した際に使用しました。
少量のパッケージですので使いやすく、十分な量です。
タイロッドエンドのブーツ交換の際にも使ってみる予定です。

1が参考にしています
2025-09-11
用途: 軽自動車、足回りブーツ交換に
有限会社榎本電機電気・ガス・熱供給・水道業

ロアアーム&タイロッドエンドブーツ交換に使用。以前、ドラシャブーツ交換に使用して使いやすかったので、今回も、使いやすかったです。

対象商品 : 32737302
2025-11-27
用途: ステアリングブーツ内のジョイントに使用、
ワーク 中村自動車・二輪車・自転車関連業

柔らか過ぎて定着しないと思いました、タイロットエンドゴムに満タン入れれば良いかも?

2025-05-13
用途: ドライブシャフトブーツ交換
ナステック製造業

ドライブシャフトブーツ交換に使用しました。アウターブーツが切れてグリース少量で補充用で使用しました。整備工場でおねがいしました。インナーブーツも同時交換で、1個で足りました。

対象商品 : 32737302
2024-10-01
用途: 各種ブーツ充填用
山田商店サービス業

各種ブーツへの充填用に購入。もっと簡易な物でも良いのだが、そもそもドライブシャフトブーツ内で使用する物だけに、ブーツ内充填には最適。

対象商品 : 32737302
2024-06-28
用途: ボールジョイントのグリスアップに
星運送店運輸・通信業

車検を前に足周りのボールジョイント用に購入しました。アッパー、ロワーアームとタイロッドエンドのほか、スタビやオートレベライザーなどに使いますが、ニチモリの製品なら安心です。

対象商品 : 32737302
2024-09-11
用途: ローバーミニのドライブシャフトCVジョイント部に使用

CVジョイント2カ所に1本使用しました適量で使用しやすい
使い切れるので便利

対象商品 : 32737302
2024-06-21
用途: メンテナンス
南武ペイント建設業・工事業

エブリイワゴンのタイロッドエンドブーツ交換に使用しました。他より安くて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用温度の範囲は?どの車種でも一般車用で使用できますか?
回答:
使用温度は、130℃までとなり、どの車種でも一般車用で使用できます。
対象商品:
32737302
1が参考にしています
2011-10-31

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする