曜日別特売

スムーススプレー

スムーススプレー - ダイゾーニチモリ
(7件のレビュー)

ステンレスロングノズル採用。
高品質オイル使用。
ガス抜きキャップ搭載。

用途浸透潤滑・ネジ緩め・キシミ音の除去・防錆などにトラスコ品番366-4147タイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32731212N-88
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32731212
2023-07-21
用途: 機械のメンテナンス

ネジを緩める時や締める時の潤滑に使用しておりますが他の潤滑スプレーと比較して安価でお気に入りです。
今回はリピートです。

対象商品 : 32731212
2023-09-20
用途: 自動車整備のメンテナンス時
株式会社シンワ自動車自動車・二輪車・自転車関連業

作業員がこのメーカーを指定するくらい作業能率がよいそうです

対象商品 : 32731212
2023-05-17
用途: ネジ等の取り外し、一時的な潤滑に
卸売・小売業

ノズルも細く注油しやすく、錆びたネジ等、緩めるのに重宝しています。
ドラムセットのシンバルに吹き付けて磨いたりもしていますが、きれいになります。

対象商品 : 32731212
2023-05-27
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

付属の専用?ノズル、ピンポイントで噴射できるので便利だと思いました。

対象商品 : 32731212
2018-11-09
用途: 注油作業
石黒商店

ここ最近はPN55に代わりこの商品を使用しています。さらっとした感じでにおいも少ないです。折りたたみ式のノズルになれば最高です。

対象商品 : 32731212
2013-11-18
用途: 車両整備時に各種潤滑に使用

CRCより使いやすく価格も手ごろなので今後も使います。

1が参考にしています
対象商品 : 32731212
2009-09-24
用途: ねじ緩め
個人のお客様

ブランド品なのに安く買えてうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする