曜日別特売

コンビネーションカップリング(ねじなし)

コンビネーションカップリング(ねじなし) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし) - 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし) - 三桂製作所
(1件のレビュー)

ねじなし簡単施工で防水性能も実現

用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32967295WKE17亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
418
460(税込)
当日出荷
32967304WKE24亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
32967313WKE30亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
679
747(税込)
当日出荷
32967322WKE38亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
32967331WKE50亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
32967347WKI17亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
418
460(税込)
当日出荷
32967356WKI24亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
499
549(税込)
当日出荷
32967365WKI30亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
679
747(税込)
当日出荷
32967374WKI38亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
32967383WKI50亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
32967392WKI50-54亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
32967401WKI63亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
32967417WKI76亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
32967426WKI83亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
50553817WKE63-
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
50553826WKE76-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
58033204WKE15-
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
58033213WKI101-92-
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
58033229WKI101-104-
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
58033247WKI17-22-
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32967295
2020-11-22
用途: 配管工事
さいとう通信建設業・工事業

防水プリカに使用しました、ストレスも無くとても良い商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする