防水型ユニオンカップリング

防水型ユニオンカップリング - 大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング - 大阪コネクター製造
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ内容量1個
全18種類を絞り込む
種類
適合プリカチューブ
適合電線管
18種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
適合プリカチューブ
適合電線管
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32967961WUC17-19薄鋼PV17(薄鋼)C19(最大)14.553.718.838.3
オープン
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
32967977WUC24-25薄鋼PV24(薄鋼)C25(最大)2054.118.546.3
オープン
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
32967986WUC30-31薄鋼PV30(薄鋼)C31(最大)2650.01952.7
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
32967995WUC38-39薄鋼PV38(薄鋼)C39(最大)3451.51862.8
オープン
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
32968004WUC50-51薄鋼PV50(薄鋼)C51(最大)4560.22375.1
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
32968013WUC63-63薄鋼PV63(薄鋼)C63(最大)5060.721.191
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
32968022WUC76-75薄鋼PV76(薄鋼)C75(最大)5872.025.8108
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
32968031WUG17-16厚鋼PV17(厚鋼)G16(最大)14.553.718.838.3
オープン
368
405(税込)
翌日出荷
返品不可
32968047WUG24-22厚鋼PV24(厚鋼)G22(最大)2054.118.546.3
オープン
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
32968056WUG30-28厚鋼PV30(厚鋼)G28(最大)2650.01952.7
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
32968065WUG38-36厚鋼PV38(厚鋼)G36(最大)3451.51862.8
オープン
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
32968074WUG50-42厚鋼PV50(厚鋼)G42(最大)4560.22375.1
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
32968083WUG50-54厚鋼PV50(厚鋼)G54(最大)5059.622.475.1
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
32968092WUG63-54厚鋼PV63(厚鋼)G54(最大)5860.721.191
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
32968101WUG76-70厚鋼PV76(厚鋼)G70(最大)7272.025.8108
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
32968117WUG83-82厚鋼PV83(厚鋼)G82(最大)7789.436.6117.1
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
32968126WUG101-92厚鋼PV101(厚鋼)G92(最大)9595.038142
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
32968135WUG101-104厚鋼PV101(厚鋼)G104(最大)9595.038142
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする