曜日別特売

防水型ねじなしユニオンカップリング

防水型ねじなしユニオンカップリング - 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング - 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング - 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング - 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング - 大阪コネクター製造
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ内容量1個
注意
※パッキンなし商品となりますのでご注意下さい。
全15種類を絞り込む
適合電線管
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
適合プリカチューブ
適合電線管
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法E(mm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32968144NUC17-19薄鋼PV17(ねじなし/薄鋼)E19/C19(最大)14.561.228.237.8130
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
32968153NUC24-25薄鋼PV24(ねじなし/薄鋼)E25/C25(最大)2063.828.747180
オープン
619
681(税込)
当日出荷
32968162NUC30-31薄鋼PV30(ねじなし/薄鋼)E31/C31(最大)2665.93353.8230
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
32968171NUC38-39薄鋼PV38(ねじなし/薄鋼)E39/C39(最大)3465.533.264.2330
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
32968187NUC50-51薄鋼PV50(ねじなし/薄鋼)E51/C51(最大)4573.435.376.1430
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
32968196NUC63-63薄鋼PV63(ねじなし/薄鋼)E63/C63(最大)5084.442.991690
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
32968205NUC76-75薄鋼PV76(ねじなし/薄鋼)E75/C75(最大)5895.749.51081000
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
32968214NUG17-16厚鋼PV17厚鋼/G16(最大)14.561.228.237.8120
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
32968223NUG24-22厚鋼PV24厚鋼/G22(最大)2063.828.747170
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
32968232NUG30-28厚鋼PV30厚鋼/G28(最大)2665.93353.8220
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
32968241NUG38-36厚鋼PV38厚鋼/G36(最大)3465.533.264.2300
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
32968257NUG50-42厚鋼PV50厚鋼/G42(最大)4573.435.376.1480
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
32968266NUG63-54厚鋼PV63厚鋼/G54(最大)5884.442.991790
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
32968275NUG76-70厚鋼PV76厚鋼/G70(最大)7295.749.51081030
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
32968284NUG83-82厚鋼PV83厚鋼/G82(最大)77107.254.2117.11240
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする