三桂製作所
コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)
ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線管
適合ケーブル外径(Φmm)
適合
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法I(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32968704
KMKC16
(薄鋼)C19
(最大)13
ケイフレックス/KMS、KPF
34.2
29.8
14.3
14.3
14
21
14
65
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
32968713
KMKC22
-
18
【ケーブル保護管】ケイフレックス/22
41.5
-
22.4
-
-
-
-
100
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32968722
KMKC28
(薄鋼)C31
(最大)24
ケイフレックス/KMS、KPF
48.3
44.2
24.9
24.9
16
26
16
140
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
32968731
KMKC36
(薄鋼)C39
(最大)34
ケイフレックス/KMS、KPF
58.8
54.5
34.5
34.5
18
29
18
200
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
32968747
KMKC42
(薄鋼)C51
(最大)37
ケイフレックス/KMS、KPF
66.8
61.7
38.2
38.2
18
31
18
290
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32968756
KMKC54
(薄鋼)C63
(最大)49
ケイフレックス/KMS、KPF
80
74.7
49.5
49.5
20
33
20
400
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください