三桂製作所
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
(1件のレビュー)
厚鋼ネジで確実に接続
用途
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線管
適合ケーブル外径(Φmm)
適合
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法I(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32968774
KMKG16
【ケイフレックス】16
最大13
ケイフレックス/KMS、KPF
34.2
29.8
16.9
14.3
16.5
21
14
68
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
32968783
KMKG22
【ケイフレックス】22
最大18
ケイフレックス/KMS、KPF
41.5
36.7
22.4
19.3
16.5
24
14
104
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
32968792
KMKG28
【ケイフレックス】28
最大24
ケイフレックス/KMS、KPF
48.3
44.2
28.8
24.9
18.5
26
16
147
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
32968801
KMKG36
【ケイフレックス】36
最大34
ケイフレックス/KMS、KPF
58.8
54.5
37.5
34.5
20.5
29
18
216
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32968817
KMKG42
【ケイフレックス】42
最大37
ケイフレックス/KMS、KPF
66.8
61.7
43.4
38.2
20.5
31
18
283
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
32968826
KMKG54
【ケイフレックス】54
最大49
ケイフレックス/KMS、KPF
80
74.7
54.6
49.5
22.5
33
20
410
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32968765
KMKG70
(厚鋼)G70
(最大)60
ケイフレックス/KMS、KPF
92.4
88
60.6
60.6
38
38
21
567
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58014934
KMKG82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58014943
KMKG92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください