FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ

FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ - KANA(片山チエン)FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ - KANA(片山チエン)FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ - KANA(片山チエン)
付属品フランジ形状AFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)寸法D(mm)-寸法K(mm)-寸法LB(mm)-寸法LA(mm)26内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全82種類を絞り込む
穴径d(Φmm)
歯数
82種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径d(Φmm)
種類
材質
歯数
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10269454FBN17L075AFD1212タイミングプーリ機械構造用炭素鋼1757
7,300
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269463FBN17L075AFD1515タイミングプーリ機械構造用炭素鋼1757
7,300
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269472FBN17L075AFD1616タイミングプーリ機械構造用炭素鋼1757
7,300
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269481FBN17L075AFD1818タイミングプーリ機械構造用炭素鋼1757
7,300
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269497FBN17L075AFD2020タイミングプーリ機械構造用炭素鋼1757
7,300
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269551FBN19L075AFD1212タイミングプーリ機械構造用炭素鋼1965
6,800
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269567FBN19L075AFD1515タイミングプーリ機械構造用炭素鋼1965
6,800
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269576FBN19L075AFD1616タイミングプーリ機械構造用炭素鋼1965
6,800
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269585FBN19L075AFD1818タイミングプーリ機械構造用炭素鋼1965
6,800
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269594FBN19L075AFD2020タイミングプーリ機械構造用炭素鋼1965
6,800
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269664FBN21L075AFD1212タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2169
7,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269673FBN21L075AFD1515タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2169
7,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269682FBN21L075AFD1616タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2169
7,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269691FBN21L075AFD1818タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2169
7,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269707FBN21L075AFD2020タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2169
7,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269716FBN21L075AFD2525タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2169
7,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269725FBN22L075AFD1212タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2274
7,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269734FBN22L075AFD1515タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2274
7,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269743FBN22L075AFD1616タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2274
7,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269752FBN22L075AFD1818タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2274
7,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269761FBN22L075AFD2020タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2274
7,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269777FBN22L075AFD2525タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2274
7,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269786FBN24L075AFD1212タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2478
8,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269795FBN24L075AFD1515タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2478
8,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269804FBN24L075AFD1616タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2478
8,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269813FBN24L075AFD1818タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2478
8,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269822FBN24L075AFD2020タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2478
8,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269831FBN24L075AFD2525タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2478
8,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269847FBN25L075AFD1212タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2583
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269856FBN25L075AFD1515タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2583
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269865FBN25L075AFD1616タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2583
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269874FBN25L075AFD1818タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2583
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269892FBN25L075AFD2525タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2583
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269901FBN26L075AFD1212タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2686
8,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269926FBN26L075AFD1616タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2686
8,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269935FBN26L075AFD1818タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2686
8,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269944FBN26L075AFD2020タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2686
8,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269953FBN26L075AFD2525タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2686
8,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269962FBN28L075AFD1212タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2893
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269971FBN28L075AFD1515タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2893
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269987FBN28L075AFD1616タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2893
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10269996FBN28L075AFD1818タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2893
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270005FBN28L075AFD2020タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2893
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270014FBN28L075AFD2525タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2893
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270023FBN28L075AFD3030タイミングプーリ機械構造用炭素鋼2893
9,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270032FBN30L075AFD1212タイミングプーリ機械構造用炭素鋼3099
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270041FBN30L075AFD1515タイミングプーリ機械構造用炭素鋼3099
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270057FBN30L075AFD1616タイミングプーリ機械構造用炭素鋼3099
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270066FBN30L075AFD1818タイミングプーリ機械構造用炭素鋼3099
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270075FBN30L075AFD2020タイミングプーリ機械構造用炭素鋼3099
9,200
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする