曜日別特売

ジュンフロンPFAチューブ

ジュンフロンPFAチューブ - 潤工社ジュンフロンPFAチューブ - 潤工社ジュンフロンPFAチューブ - 潤工社ジュンフロンPFAチューブ - 潤工社ジュンフロンPFAチューブ - 潤工社ジュンフロンPFAチューブ - 潤工社ジュンフロンPFAチューブ - 潤工社ジュンフロンPFAチューブ - 潤工社
(5件のレビュー)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性にすぐれ経年変化がありません。
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。
不燃性です。
電気的特性がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。

用途
腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用
耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性内容量1本
全36種類を絞り込む
外径×内径(Φmm)
長さ(m)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径×内径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33052275TA040-1-4×212.4[25](at23℃)
オープン849
849
934(税込)
当日出荷
33052345TA060-1-6×411.6[17](at23℃)
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
33052415TA080-1-8×611.0[11](at23℃)
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33052485TA100-1-10×810.78[8](at23℃)
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
33052555TA120-1-12×1010.68[7](at23℃)
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
33052284TA040-2-4×222.4[25](at23℃)
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
33052354TA060-2-6×421.6[17](at23℃)
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
33052424TA080-2-8×621.0[11](at23℃)
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
33052494TA100-2-10×820.78[8](at23℃)
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
33052564TA120-2-12×1020.68[7](at23℃)
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
33052293TA040-3-4×232.4[25](at23℃)
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052363TA060-3-6×431.6[17](at23℃)
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
33052433TA080-3-8×631.0[11](at23℃)
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052503TA100-3-10×830.78[8](at23℃)
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
当日出荷
33052573TA120-3-12×1030.68[7](at23℃)
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
当日出荷
33052302TA040-4-4×242.4[25](at23℃)
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052372TA060-4-6×441.6[17](at23℃)
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
33052442TA080-4-8×641.0[11](at23℃)
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052512TA100-4-10×840.78[8](at23℃)
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052582TA120-4-12×1040.68[7](at23℃)
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052311TA040-5-4×252.4[25](at23℃)
オープン4,098
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052381TA060-5-6×451.6[17](at23℃)
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
33052451TA080-5-8×651.0[11](at23℃)
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
当日出荷
33052521TA100-5-10×850.78[8](at23℃)
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052591TA120-5-12×1050.68[7](at23℃)
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
33052327TA040-10-4×2102.4[25](at23℃)
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
当日出荷
33052397TA060-10-6×4101.6[17](at23℃)
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
33052467TA080-10-8×6101.0[11](at23℃)
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
33052537TA100-10-10×8100.78[8](at23℃)
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
33052607TA120-10-12×10100.68[7](at23℃)
オープン30,980
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
33052336TA040-20-4×2202.4[25](at23℃)
18,98011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
33052406TA060-20-6×4201.6[17](at23℃)
29,26019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
33052476TA080-20-8×6201.0[11](at23℃)
41,12027,980
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
33052546TA100-20-10×8200.78[8](at23℃)
52,82037,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
33052616TA120-20-12×10200.68[7](at23℃)
64,52045,980
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
71940770TA080-20【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)8×6201.0[11](at23℃)
41,12027,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33052555
2022-05-30
用途: メディアの供給用
サービス業

滑りがよいのでつまりがありません。ただ、チューブが硬いので、作業性が悪くなります。もう少しチューブがつぶれない程度の屈曲性が欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 33052485
2019-07-02
用途: インジェクションバイク用燃料ホース
建設業・工事業

材質は問題なかったが、硬くて細かい細工には不向きと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 33052345
2017-03-16
用途: 配管用
製造業

綺麗に曲げ加工が出来大変満足しています。
納期も頼んでからすぐに来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 33052415
2015-05-28
用途: 洗車機の燃料ゲージに
自動車・二輪車・自転車関連業

適度に硬くて使用目的にはちょうど良かった。透明度が高いのも良かった。対候性も良いと謳っているので期待している。

1が参考にしています
対象商品 : 33052555
2015-09-08
用途: 保護

普通に使えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする