曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
フート形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603631CDQ2WL40-100DCMZ100
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698786CDQ2WL40-100DCMZ-A93L100
26,240
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698795CDQ2WL40-10DCMZ10
18,540
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698804CDQ2WL40-10DCMZ-F7BVL10
25,690
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698813CDQ2WL40-10DCMZ-M9BVL10
25,690
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698822CDQ2WL40-20DCMZ-A73Z20
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698831CDQ2WL40-20DCMZ-M9B20
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698847CDQ2WL40-20DCMZ-M9BL20
25,140
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698856CDQ2WL40-25DCMZ25
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698865CDQ2WL40-40DCMZ40
19,640
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698874CDQ2WL40-45DCMZ-A93V45
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698883CDQ2WL40-50DCMZ50
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698892CDQ2WL40-50DCMZ-A93L50
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698901CDQ2WL40-50DCMZ-M9BL50
26,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698917CDQ2WL40-75DCMZ75
20,960
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698926CDQ2WL40-75DCMZ-J79L75
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698935CDQ2WL40-75DCMZ-J79L375
31,680
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698944CDQ2WL40-75DCMZ-M9BL75
27,230
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698953CDQ2WL40-75DCMZ-M9BL375
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698962CDQ2WL40-75DCMZ-M9BV75
27,450
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33698971CDQ2WL40-80DCMZ-M9BVL80
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする