曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WL40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WL40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
フート形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603954CQ2WL40-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707861CQ2WL40-100DMZ100ロッド先端おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707877CQ2WL40-100DZ100ロッド先端めねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707886CQ2WL40-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707895CQ2WL40-10DZ10ロッド先端めねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707904CQ2WL40-15DCZ15ラバークッション
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707913CQ2WL40-20DCZ20ラバークッション
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707922CQ2WL40-20DZ20ロッド先端めねじ
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707931CQ2WL40-25DCZ25ラバークッション
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707947CQ2WL40-25DZ25ロッド先端めねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707956CQ2WL40-30DCZ30ラバークッション
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707965CQ2WL40-30DZ30ロッド先端めねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707974CQ2WL40-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707983CQ2WL40-40DZ40ロッド先端めねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33707992CQ2WL40-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708001CQ2WL40-50DMZ50ロッド先端おねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708017CQ2WL40-50DZ50ロッド先端めねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708026CQ2WL40-5DCMZ5ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708035CQ2WL40-5DZ5ロッド先端めねじ
10,950
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708044CQ2WL40-60DZ60ロッド先端めねじ
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする