曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-40DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-40DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33605467CDQ2A32-40DCMZ
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801835CDQ2A32-40DCMZ-A73
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801844CDQ2A32-40DCMZ-A73H
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801853CDQ2A32-40DCMZ-A73L
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801862CDQ2A32-40DCMZ-A73LS
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801871CDQ2A32-40DCMZ-A73Z
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801887CDQ2A32-40DCMZ-A90L
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801896CDQ2A32-40DCMZ-A93
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801905CDQ2A32-40DCMZ-A93L
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801914CDQ2A32-40DCMZ-A93S
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801923CDQ2A32-40DCMZ-A93V
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801932CDQ2A32-40DCMZ-A93VL
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801941CDQ2A32-40DCMZ-A93VLS
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801957CDQ2A32-40DCMZ-BQ
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801966CDQ2A32-40DCMZ-F7BAL
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801975CDQ2A32-40DCMZ-F7BASDPC
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801984CDQ2A32-40DCMZ-F7BWV
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802011CDQ2A32-40DCMZ-J79CL
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802027CDQ2A32-40DCMZ-J79L
18,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802036CDQ2A32-40DCMZ-J79W
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802045CDQ2A32-40DCMZ-J79WL
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802054CDQ2A32-40DCMZ-M9B
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802063CDQ2A32-40DCMZ-M9BAL
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802072CDQ2A32-40DCMZ-M9BAZ
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802081CDQ2A32-40DCMZ-M9BL
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802097CDQ2A32-40DCMZ-M9BLS
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802106CDQ2A32-40DCMZ-M9BV
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802115CDQ2A32-40DCMZ-M9BVL
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802124CDQ2A32-40DCMZ-M9BVLS
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802133CDQ2A32-40DCMZ-M9BW
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802142CDQ2A32-40DCMZ-M9BWL
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802151CDQ2A32-40DCMZ-M9BWV
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802167CDQ2A32-40DCMZ-M9BWVL
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802176CDQ2A32-40DCMZ-M9BWVSDPC
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802185CDQ2A32-40DCMZ-M9NLS
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802194CDQ2A32-40DCMZ-M9NVL
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33802203CDQ2A32-40DCMZ-M9NWL
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33801993CDQ2A32-40DCMZ-F9BAZ
21,000
取扱い終了
返品不可
33802002CDQ2A32-40DCMZ-F9BWL
18,900
取扱い終了
返品不可
33802212CDQ2A32-40DCMZ-P3DWSC
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする