曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-20DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-20DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33605853CDQ2A40-20DCMZ
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33829932CDQ2A40-20DCMZ-A73
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33829941CDQ2A40-20DCMZ-A73HL
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33829957CDQ2A40-20DCMZ-A73HS
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33829966CDQ2A40-20DCMZ-A73L
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33829975CDQ2A40-20DCMZ-A73LS
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33829984CDQ2A40-20DCMZ-A73S
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33829993CDQ2A40-20DCMZ-A73Z
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830002CDQ2A40-20DCMZ-A93
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830011CDQ2A40-20DCMZ-A93L
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830027CDQ2A40-20DCMZ-A93S
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830036CDQ2A40-20DCMZ-A93V
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830045CDQ2A40-20DCMZ-A93VL
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830054CDQ2A40-20DCMZ-A93VLS
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830063CDQ2A40-20DCMZ-A93VS
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830072CDQ2A40-20DCMZ-F79
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830081CDQ2A40-20DCMZ-F7BAL
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830133CDQ2A40-20DCMZ-J79
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830142CDQ2A40-20DCMZ-J79WL
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830151CDQ2A40-20DCMZ-J79WSDPC
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830167CDQ2A40-20DCMZ-M9B
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830176CDQ2A40-20DCMZ-M9BAL
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830185CDQ2A40-20DCMZ-M9BALS
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830194CDQ2A40-20DCMZ-M9BL
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830203CDQ2A40-20DCMZ-M9BV
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830212CDQ2A40-20DCMZ-M9BVL
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830221CDQ2A40-20DCMZ-M9BVL3
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830237CDQ2A40-20DCMZ-M9BVS
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830246CDQ2A40-20DCMZ-M9BWL
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830255CDQ2A40-20DCMZ-M9BWSDPC
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830264CDQ2A40-20DCMZ-M9N
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830273CDQ2A40-20DCMZ-M9NWVL
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33830097CDQ2A40-20DCMZ-F9BALS
16,450
取扱い終了
返品不可
33830106CDQ2A40-20DCMZ-F9BVS
14,550
取扱い終了
返品不可
33830115CDQ2A40-20DCMZ-F9BWL
19,800
取扱い終了
返品不可
33830124CDQ2A40-20DCMZ-F9NWVL
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする