薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-50DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-50DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
100
内容量
1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607725CDQ2B100-50DCZ複動片ロッド
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935727CDQ2B100-50DCZ-A73複動片ロッド
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935736CDQ2B100-50DCZ-A73CL複動片ロッド
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935745CDQ2B100-50DCZ-A73H複動片ロッド
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935754CDQ2B100-50DCZ-A73HL複動片ロッド
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935763CDQ2B100-50DCZ-A73HS複動片ロッド
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935772CDQ2B100-50DCZ-A73L複動片ロッド
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935781CDQ2B100-50DCZ-A73S複動片ロッド
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935797CDQ2B100-50DCZ-A73Z複動片ロッド
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935806CDQ2B100-50DCZ-A93複動片ロッド
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935815CDQ2B100-50DCZ-A93L複動片ロッド
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935824CDQ2B100-50DCZ-A93LS複動片ロッド
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935833CDQ2B100-50DCZ-A93S複動片ロッド
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935842CDQ2B100-50DCZ-A93V複動片ロッド
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935851CDQ2B100-50DCZ-A93VL複動片ロッド
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935867CDQ2B100-50DCZ-A93VS複動片ロッド
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935876CDQ2B100-50DCZ-F7BAL複動片ロッド
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935885CDQ2B100-50DCZ-F7BWVL複動片ロッド
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935894CDQ2B100-50DCZ-F7NVL複動片ロッド
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935937CDQ2B100-50DCZ-J79複動片ロッド
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935946CDQ2B100-50DCZ-J79CL複動片ロッド
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935955CDQ2B100-50DCZ-J79L複動片ロッド
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935964CDQ2B100-50DCZ-J79WL複動片ロッド
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935973CDQ2B100-50DCZ-M9B複動片ロッド
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935982CDQ2B100-50DCZ-M9BAL複動片ロッド
43,070
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935991CDQ2B100-50DCZ-M9BL複動片ロッド
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33936007CDQ2B100-50DCZ-M9BV複動片ロッド
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33936016CDQ2B100-50DCZ-M9BVL複動片ロッド
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33936025CDQ2B100-50DCZ-M9BW複動片ロッド
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33936034CDQ2B100-50DCZ-M9BWL複動片ロッド
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33936043CDQ2B100-50DCZ-M9BWVL複動片ロッド
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33936052CDQ2B100-50DCZ-M9BZ複動片ロッド
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33936061CDQ2B100-50DCZ-M9N複動片ロッド
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33936077CDQ2B100-50DCZ-M9NL3複動片ロッド
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33936086CDQ2B100-50DCZ-M9NVL複動片ロッド
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33935903CDQ2B100-50DCZ-F9BW-
39,050
取扱い終了
返品不可
33935912CDQ2B100-50DCZ-F9BWL-
39,650
取扱い終了
返品不可
33935921CDQ2B100-50DCZ-F9BWVL-
39,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする