曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-35DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-35DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33608802CDQ2B25-35DCZ
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003076CDQ2B25-35DCZ-A73
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003085CDQ2B25-35DCZ-A73C
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003094CDQ2B25-35DCZ-A73CL
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003103CDQ2B25-35DCZ-A73L
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003112CDQ2B25-35DCZ-A73LS
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003121CDQ2B25-35DCZ-A73S
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003137CDQ2B25-35DCZ-A73ZS
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003146CDQ2B25-35DCZ-A93V
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003155CDQ2B25-35DCZ-A93VL
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003164CDQ2B25-35DCZ-A93VLS
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003173CDQ2B25-35DCZ-A93VS
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003182CDQ2B25-35DCZ-A93VZS
10,980
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003191CDQ2B25-35DCZ-F7BAL
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003207CDQ2B25-35DCZ-F7BVL
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003216CDQ2B25-35DCZ-F7BWVL
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003225CDQ2B25-35DCZ-F7NV
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003234CDQ2B25-35DCZ-F7NWV
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003261CDQ2B25-35DCZ-J79
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003277CDQ2B25-35DCZ-J79L
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003286CDQ2B25-35DCZ-J79WL
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003295CDQ2B25-35DCZ-M9B
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003304CDQ2B25-35DCZ-M9BAL
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003313CDQ2B25-35DCZ-M9BAZS
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003322CDQ2B25-35DCZ-M9BL
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003331CDQ2B25-35DCZ-M9BV
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003347CDQ2B25-35DCZ-M9BVL
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003356CDQ2B25-35DCZ-M9BWL
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003365CDQ2B25-35DCZ-M9BWVL
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003374CDQ2B25-35DCZ-M9NV
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003383CDQ2B25-35DCZ-M9NWV
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003392CDQ2B25-35DCZ-M9PWL
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34003243CDQ2B25-35DCZ-F9BWL
15,700
取扱い終了
返品不可
34003252CDQ2B25-35DCZ-F9PWL
15,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする